TEMPCO Strålende prosessovner

Lineære keramiske og rørformede infrarøde varmeovner som er i stand til å generere høye mengder varmeenergi i konsentrerte områder med en veldig høy hastighet. Ideell for vulkanisering og herding av gummi, forming av plast og tørking av tekstiler, sandkjerner og lakk. Tilbys i forskjellige lengder, monteringer og spenningsklasser

filtre

StilModellampskWLengdeWattsPris (eks. mva)
ACRA100092.080.0520 "5004 682NOK
ACRA100173.130.07530 "7506 180NOK
ACRA100103.330.0820 "8004 682NOK
ACRA100044.17110 "10002 830NOK
ACRA100254.17140 "10008 190NOK
ACRA101315.211.2550 "12509 589NOK
ACRA100115.421.320 "13004 682NOK
ACRA100266.671.640 "16007 867NOK
ACRA100198.131.9530 "19506 180NOK
ACRA102558.33250 "20009 210NOK
ACRA100128.33220 "20004 682NOK
ACRA1002710.832.640 "26007 893NOK
ACRA1002012.5330 "30006 180NOK
ACRA1022613.543.2550 "32509 045NOK
ACRA1002816.67440 "40007 887NOK
ACRA1015220.83550 "50009 226NOK
StilModellampsHøydeInnendørs / utendørskWLengdeSpenningWattsPris (eks. mva)
ATRH3000752 5 / 16 "innendørs1.218 "24012004 518NOK
ATRH5000754.375 "utendørs1.218 "24012007 343NOK
ATRH500107.54.375 "utendørs1.824 "24018007 832NOK
ATRH500247.54.375 "utendørs3.648 "480360010 502NOK
ATRH300247.52 5 / 16 "innendørs3.648 "48036006 663NOK
ATRH300107.52 5 / 16 "innendørs1.824 "24018004 817NOK
ATRH30005102 5 / 16 "innendørs1.218 "12012004 765NOK
ATRH50005104.375 "utendørs1.218 "12012007 343NOK
ATRH3002810.422 5 / 16 "innendørs560 "48050008 002NOK
ATRH5002810.424.375 "utendørs560 "480500012 869NOK
ATRH5003612.54.375 "utendørs672 "480600015 423NOK
RFQ
ATRH3001812.52 5 / 16 "innendørs336 "24030006 367NOK
ATRH3003312.52 5 / 16 "innendørs672 "48060009 472NOK
RFQ
ATRH5001812.54.375 "utendørs336 "240300010 136NOK
ATRH50022154.375 "utendørs3.648 "240360010 502NOK
ATRH30022152 5 / 16 "innendørs3.648 "24036006 879NOK
ATRH5002620.834.375 "utendørs560 "240500012 869NOK
ATRH3002620.832 5 / 16 "innendørs560 "24050007 895NOK
RFQ
ATRH30031252 5 / 16 "innendørs672 "24060009 472NOK
RFQ
ATRH50034254.375 "utendørs672 "240600015 423NOK
RFQ
TEMPCO -

Strålende prosessovner

StilModellPris (eks. mva)
ARPB211316 480NOK
ARPB211618 458NOK
BRPB2130121 681NOK
ARPB211516 950NOK
ARPB2129117 829NOK
ARPB2127118 048NOK
ARPB2125113 476NOK
ARPB212319 960NOK
ARPB2118110 737NOK
ARPB212219 021NOK
ARPB2120112 201NOK
ARPB212117 696NOK
ARPB211416 881NOK
BRPB2119112 622NOK
ARPB2126113 476NOK
ARPB211719 262NOK
ARPB2124112 029NOK
ARPB2128114 277NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?