Pumpeakseltetninger

filtre

DAYTON -

Utskifting av pumpeakseltetninger

Dayton akseltetninger holder pumpene sterke og forsegler den roterende akselen til en pumpe, og forhindrer derved væskelekkasje eller inntrenging av luft inne i pumpen. De har viton, PTFE, buna, karbon og keramiske tetningsmaterialer og er tilgjengelig i maksimalt temperaturområde på 140 til 250 grader F på Raptor Supplies.

StilModellMaks. Temp.Min. Temp. VurderingForsegl materialePris (eks. mva)
A3ACF4140 F-25 ° FBuna, karbon, keramikk314NOK
B3ACE6160 F-25 ° FBuna, karbon, keramikk455NOK
C3ACE9180 F40 ° FViton, karbon, keramikk1 161NOK
D3ACF2180 F40 ° FViton, silisiumkarbid8 972NOK
E3ACF1180 F40 ° FViton, silisiumkarbid4 339NOK
F3ACF3180 F40 ° FViton, karbon, keramikk1 924NOK
G3ACF5180 F40 ° FViton, karbon, keramikk444NOK
H3ACF7200 F40 ° FViton, silisiumkarbid939NOK
I3ACE8250 F40 ° FViton, silisiumkarbid849NOK
J3ACF6250 F40 ° FPTFE, karbon, keramikk5 864NOK
B3ACE7250 F40 ° FViton, karbon, keramikk632NOK
PALMETTO PACKING -

Akseltetning, aksiell leppe

StilModellPris (eks. mva)
ACheeseals 981336NOK
ACheeseals 981328NOK
ACheeseals 981567NOK
ACheeseals 981456NOK
ACheeseals 981424NOK
ACheeseals 981394NOK
ACheeseals 981366NOK
ACheeseals 981347NOK
ACheeseals 9811 183NOK
ACheeseals 981526NOK
ACheeseals 9811 459NOK
ACheeseals 981915NOK
ACheeseals 981712NOK
ACheeseals 981755NOK
ACheeseals 981603NOK
ACheeseals 981586NOK
ACheeseals 981843NOK
FLOWSERVE -

Tetningspumpeaksel

StilModellSakMaks. Temp.Min. Temp. VurderingTetningstypePris (eks. mva)
A21-112-41Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F21361NOK
B68-062-11Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F68526NOK
A21-062-22Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F21277NOK
B68-062-214Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F681 829NOK
B68-062-13Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F68176NOK
A21-062-07Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F21212NOK
B68-062-48Erstatningspumpe akseltetning400 F-25 ° F68488NOK
A21-125-04Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F21394NOK
A21-062-50Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F21189NOK
C16-062-04Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F16171NOK
C16-062-03Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F1690NOK
C16-062-06Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F16174NOK
C16-062-15Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning400 F-25 ° F16421NOK
C16-062-11Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F1697NOK
FLOWSERVE -

Tetningspumpeaksel 3/4 tommer

StilModellSakMaks. Temp.Min. Temp. VurderingTetningstypePris (eks. mva)
A21-075-98Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F21294NOK
A21-075-99Erstatningspumpe akseltetning400 F-25 ° F21555NOK
B16-075-03Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F16121NOK
B16-075-04Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F16197NOK
B16-075-07Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning225 F-40 ° F16133NOK
B16-075-10Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning400 F-25 ° F16424NOK
DAYTON -

Akseltetning 7/8 tommers Buna Carbon Ceramic

ModellSakPris (eks. mva)
3ACF8AC8HCN866NOK
FLOWSERVE -

Tetningspumpeaksel

ModellSakPris (eks. mva)
31-112-10AD9BEE1 693 NOK
DAYTON -

Tetningssett for pumpeaksel Tetningstype 21

ModellSakPris (eks. mva)
4JMY8AD8ERT1 063 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?