TEMPCO TRH50028 Rørformet infrarød varmeapparat utendørs | AC2PBT 2LRW1

TEMPCO TRH50028 Rørformet infrarød varmeapparat utendørs

På lager
Vare: AC2PBT Modell: TRH50028Kryssreferanse: 2LRW1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørformet infrarød varmeapparat
amps10.42
Høyde4.375 "
Housing MaterialAluminum
Innendørs / utendørsutendørs
kW5
Lengde60 "
MonteringstypeLokaliseringsbolter kan justeres til ca. 2 "fra hver ende av varmerens huslengde
Antall elementer1
Fase1
Spenning480
Watts5000
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.155
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)165.1
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ansiktstemperatur (900 grader F)
    • Terminalhus (NEMA 4)

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeInnendørs / utendørskWLengdeSpenningWattsPris
TEMPCO TRH30005 Rørformet infrarød varmeapparat 1.2kw | AC2PAZ 2LRU2 TRH30005102 5 / 16 "innendørs1.218 "12012004 765 NOK
TEMPCO TRH30007 Rørformet infrarød varmeapparat innendørs | AC2PBA 2LRU3 TRH3000752 5 / 16 "innendørs1.218 "24012004 518 NOK
TEMPCO TRH30010 rørformet infrarød varmeapparat 1.8kw | AC2PBB 2LRU4 TRH300107.52 5 / 16 "innendørs1.824 "24018004 817 NOK
TEMPCO TRH30018 Rørformet infrarød varmeapparat 3kw | AC2PBC 2LRU5 TRH3001812.52 5 / 16 "innendørs336 "24030006 367 NOK
TEMPCO TRH30022 Rørformet infrarød varmeapparat 3.6kw | AC2PBD 2LRU6 TRH30022152 5 / 16 "innendørs3.648 "24036006 879 NOK
TEMPCO TRH30024 Rørformet infrarød varmeapparat 480v | AC2PBE 2LRU7 TRH300247.52 5 / 16 "innendørs3.648 "48036006 663 NOK
TEMPCO TRH30026 Rørformet infrarød varmeapparat 5kw | AC2PBF 2LRU8 TRH3002620.832 5 / 16 "innendørs560 "24050007 895 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TRH50028 Rørformet infrarød varmeapparat utendørs
12 869 NOK / enhet