Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CRA10017 Keramisk emitter infrarød varmeovn 0.075kw | AC2PAB 2LRP7

TEMPCO CRA10017 Keramisk emitter infrarød varmeovn 0.075kw

På lager
Vare: AC2PAB Modell: CRA10017Kryssreferanse: 2LRP7
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
6 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær infrarød keramisk varmeapparat
amps3.13
Høyde3.5 "
Housing MaterialAluminum
Innendørs / utendørsinnendørs
kW0.075
Lengde30 "
MonteringstypeFinne bolter 3/4 "fra hver ende av varmeelementets lengde
Antall elementer3
Fase1
Spenning220/240
Watts750
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.77
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ansiktstemperatur (756 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellampskWLengdeWattsPris
TEMPCO CRA10004 Keramisk emitter infrarød varmeovn 220/240v | AC2NZW 2LRP2 CRA100044.17110 "10002 830 NOK
TEMPCO CRA10009 Keramisk emitter infrarød varmeovn 0.05kw | AC2NZX 2LRP3 CRA100092.080.0520 "5004 682 NOK
TEMPCO CRA10010 Keramisk emitter infrarød varmeovn 20 tommers lengde | AC2NZY 2LRP4 CRA100103.330.0820 "8004 682 NOK
TEMPCO CRA10011 Keramisk emitter infrarød varmeovn 1.3kw | AC2NZZ 2LRP5 CRA100115.421.320 "13004 682 NOK
TEMPCO CRA10012 Keramisk emitter infrarød varmeovn 2kw | AC2PAA 2LRP6 CRA100128.33220 "20004 682 NOK
TEMPCO CRA10019 Keramisk emitter infrarød varmeovn 30 tommers lengde | AC2PAC 2LRP9 CRA100198.131.9530 "19506 180 NOK
TEMPCO CRA10020 Keramisk emitter infrarød varmeovn 3kw | AC2PAD 2LRR1 CRA1002012.5330 "30006 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CRA10017 Keramisk emitter infrarød varmeovn 0.075kw
6 180 NOK / enhet