Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CRA10004 Keramisk emitter infrarød varmeovn 220/240v | AC2NZW 2LRP2

TEMPCO CRA10004 Keramisk emitter infrarød varmeovn 220/240v

På lager
Vare: AC2NZW Modell: CRA10004Kryssreferanse: 2LRP2
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
2 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær infrarød keramisk varmeapparat
amps4.17
Høyde3.5 "
Housing MaterialAluminum
Innendørs / utendørsinnendørs
kW1
Lengde10 "
MonteringstypeFinne bolter 3/4 "fra hver ende av varmeelementets lengde
Antall elementer1
Fase1
Spenning220/240
Watts1000
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ansiktstemperatur (1420 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellampskWLengdeWattsPris
TEMPCO CRA10009 Keramisk emitter infrarød varmeovn 0.05kw | AC2NZX 2LRP3 CRA100092.080.0520 "5004 682 NOK
TEMPCO CRA10010 Keramisk emitter infrarød varmeovn 20 tommers lengde | AC2NZY 2LRP4 CRA100103.330.0820 "8004 682 NOK
TEMPCO CRA10011 Keramisk emitter infrarød varmeovn 1.3kw | AC2NZZ 2LRP5 CRA100115.421.320 "13004 682 NOK
TEMPCO CRA10012 Keramisk emitter infrarød varmeovn 2kw | AC2PAA 2LRP6 CRA100128.33220 "20004 682 NOK
TEMPCO CRA10017 Keramisk emitter infrarød varmeovn 0.075kw | AC2PAB 2LRP7 CRA100173.130.07530 "7506 180 NOK
TEMPCO CRA10019 Keramisk emitter infrarød varmeovn 30 tommers lengde | AC2PAC 2LRP9 CRA100198.131.9530 "19506 180 NOK
TEMPCO CRA10020 Keramisk emitter infrarød varmeovn 3kw | AC2PAD 2LRR1 CRA1002012.5330 "30006 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CRA10004 Keramisk emitter infrarød varmeovn 220/240v
2 830 NOK / enhet