EDWARDS SIGNALING Trykknapp lampe moduler

filtre

EDWARDS SIGNALING -

200 pære moduler

StilModellFARGEDiameterLampetypeSpenningPris (eks. mva)
A270FR24240AB-2.95 "Glødelampe/LED24/48/110/240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A270FW1248DB-----
RFQ
A270FR1248DB-2.95 "Glødelampe/LED12/24/48 VDC-
RFQ
A270FW24240AB-----
RFQ
B270FA24240ARav70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC826NOK
B270FA1248DRav70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC815NOK
A270FA24240ABRav2.95 "Glødelampe/LED24/48/110/240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A270FA1248DBRav2.95 "Glødelampe/LED12/24/48 VDC-
RFQ
A270FB1248DBBlå2.95 "Glødelampe/LED12/24/48 VDC-
RFQ
B270FB1248DBlå70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC857NOK
A270FB24240ABBlå2.95 "Glødelampe/LED24/48/110/240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B270FB24240ABlå70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC826NOK
A270FG24240ABGrønn2.95 "Glødelampe/LED24/48/110/240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A270FG1248DBGrønn2.95 "Glødelampe/LED12/24/48 VDC-
RFQ
B270FG24240AGrønn70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC809NOK
B270FG1248DGrønn70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC856NOK
B270FR24240ARød70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC806NOK
B270FR1248DRød70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC820NOK
B270FW1248DHvit70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC840NOK
B270FW24240AHvit70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC822NOK
A270FY24240ABGul----
RFQ
A270FY1248DBGul----
RFQ
B270FY24240AGul70mmGlødelampe eller LED24 til 240 VAC805NOK
B270FY1248DGul70mmGlødelampe eller LED12 til 48 VDC793NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?