NIBCO Trykk for å koble til rørbeslag

filtre

NIBCO -

verktøy

StilModellPris (eks. mva)
A9098400P363NOK
B9097200P302NOK
C9099300P668NOK
NIBCO -

Fagforeninger

StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A9256630 XNUMX hk-----1 072NOK
A9256650 XNUMX hk-----1 963NOK
A9256500 XNUMX hk-----871NOK
A9256600 XNUMX hk-----1 002NOK
A9256640 XNUMX hk-----1 449NOK
A9256400 XNUMX hk-----690NOK
BU733 3/4C x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "-3 / 4 "185NOK
BC733 11/2C x C408 psi @ 100 grader F1.625 "-1.5 "571NOK
BU733 11/4C x C439 psi @ 100 grader F1.375 "-1.25 "423NOK
BU733 2C x C364 psi @ 100 grader F2.125 "-2"920NOK
BU733 1/2C x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "-1 / 2 "135NOK
BC733 1C x C494 psi @ 100 grader F1.125 "-1"283NOK
CU7334 1/2C x MNPT722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "264NOK
CU7334 3/4C x MNPT582 psi @ 100 grader F7/8 "x 3/4"3 / 4 "3 / 4 "352NOK
NIBCO -

Drikkevannstrykk for å koble til rørfittings

StilModellPris (eks. mva)
A9055750P476NOK
B9055450P211NOK
C9055600P252NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?