GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Trykk på slangebeslag

filtre

StilModellHex størrelseSlange-IDSlange inne i Dia.TrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
APB-SFFX-04063 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 8-18Kvinne SAE85NOK
APB-SFFX-08087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 4-16Kvinne JIC101NOK
APB-SFFX-06087 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 4-16Kvinne SAE246NOK
APB-SFFX-08067 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8-18Kvinne SAE185NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

NPTF, kvinnelig trykk på slangemontering

StilModellHex størrelseSlange-IDSlange inne i Dia.Maks. Arbeids pressTrådstørrelsePris (eks. mva)
APB-NPF-06063 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI3 / 8-18 "73NOK
APB-NPF-08063 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 8-18 "98NOK
APB-NPF-06045 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI1 / 4-18 "63NOK
APB-NPF-04045 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi1 / 4-18 "53NOK
APB-NPF-080815 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI1 / 2-14 "123NOK
StilModellMonteringsstilHex størrelseSlange-IDSlange inne i Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
APB-NPMX-1212Rett1-1 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4-14 "246NOK
APB-NPMX-0604Rett sving9 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4-18 "119NOK
APB-NPMX-0606Rett sving11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8-18 "126NOK
APB-NPMX-0808Rett sving7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2-14 "162NOK
APB-NPMX-0404Rett sving9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4-18 "115NOK
APB-NPMX-0806Rett sving11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8-18 "129NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

JIC 37 graders flammeslange

StilModellHex størrelseSlange-IDSlange inne i Dia.Maks. Arbeids pressTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
APB-JCM-04041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-20Mann JIC85NOK
APB-JCM-08083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-16Mann JIC147NOK
APB-JCM-06065 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "4000 PSI9 / 16-18Mann JIC73NOK
BPB-SFM-06065 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "3000 psi9 / 16-18Mann SAE154NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Messingbeslag Trykk på slangemontering

StilModellHex størrelseSlange-IDSlange inne i Dia.Maks. Arbeids pressTrådstørrelsePris (eks. mva)
APB-JCFX-06063 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI9 / 16-1865NOK
APB-JCFX-04063 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi9 / 16-1859NOK
APB-JCFX-08087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-1693NOK
APB-JCFX-06087 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI3 / 4-1694NOK
APB-JCFX-04049 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-2053NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?