Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Slangetilpasning Jic 3/8 tommers slange-ID | AC8UFU 3DVC4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Slangetilpasning Jic 3/8 tommers slange-ID

På lager
Vare: AC8UFU Modell: PB-SFM-0606Kryssreferanse: 3DVC4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på slangemontering
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)7/8
Hex størrelse5 / 8 "
Slange-ID3 / 8 "
Slange inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press3000 psi
Trådstørrelse9 / 16-18
GjengetypeMann SAE
typenJIC 37 graders bluss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseSlange-IDSlange inne i Dia.Maks. Arbeids pressTrådstørrelseGjengetypePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0404 Slangetilpasning Jic 1/4 tommers slange-ID | AC8UFR 3DVC2 PB-JCM-04041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-20Mann JIC77NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0606 Slangetilpasning Jic 1/4 tommers slange-ID | AC8UFT 3DVC3 PB-JCM-06065 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "4000 PSI9 / 16-18Mann JIC80NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0808 Slangetilpasning Jic 1/2 tommers slange-ID | AC8UFV 3DVC5 PB-JCM-08083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-16Mann JIC161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Slangetilpasning Jic 3/8 tommers slange-ID
133NOK / enhet