Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0806 Slangetilpasning Nptf hunn 1/2 tommers slange-ID | AC8UFZ 3DVC9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0806 Slangekobling Nptf hunn 1/2 tommers slange-ID

På lager
Vare: AC8UFZ Modell: PB-NPF-0806Kryssreferanse: 3DVC9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på slangemontering
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)3/4
Hex størrelse3 / 4 "
Slange-ID1 / 2 "
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press4000 PSI
Trådstørrelse3 / 8-18 "
Gjengetype(F) PT
typenNPTF, Kvinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseSlange-IDSlange inne i Dia.Maks. Arbeids pressTrådstørrelsePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0404 Slangetilpasning Nptf hunn 1/4 tommers slange-ID | AC8UFW 3DVC6 PB-NPF-04045 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi1 / 4-18 "51NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0604 Slangetilpasning Nptf hunn 3/8 tommers slange-ID | AC8UFX 3DVC7 PB-NPF-06045 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI1 / 4-18 "61NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0606 Slangetilpasning Nptf hunn 3/8 tommers slange-ID | AC8UFY 3DVC8 PB-NPF-06063 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI3 / 8-18 "70NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0808 Slangetilpasning Nptf hunn 1/2 tommers slange-ID | AC8UGA 3DVD1 PB-NPF-080815 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI1 / 2-14 "119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0806 Slangekobling Nptf hunn 1/2 tommers slange-ID
97NOK / enhet