Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0606 Slangefitting messing 3/8 tommers slange Id | AC8UFN 3DVA8

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0606 Slangetilpasning Messing 3/8 tommers slange-ID

På lager
Vare: AC8UFN Modell: PB-JCFX-0606Kryssreferanse: 3DVA8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på slangemontering
MonteringsstilRett sving
Sekskantet hodestørrelse (in.)3/4
Hex størrelse3 / 4 "
Slange-ID3 / 8 "
Slange inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press4000 PSI
Trådstørrelse9 / 16-18
GjengetypeKvinne JIC
typenmessing Fittings

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseSlange-IDSlange inne i Dia.Maks. Arbeids pressTrådstørrelsePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0404 Slangefitting messing 1/4 tommers slange Id | AC8UFL 3DVA6 PB-JCFX-04049 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-2053NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0406 Slangemontering Messing 1/4 tommers slange Id | AC8UFM 3DVA7 PB-JCFX-04063 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi9 / 16-1868NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0608 Slangefitting messing 3/8 tommers slange Id | AC8UFP 3DVA9 PB-JCFX-06087 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI3 / 4-1681NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0808 Slangemontering Messing 1/2 tommers slange Id | AC8UFQ 3DVC1 PB-JCFX-08087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-1695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0606 Slangetilpasning Messing 3/8 tommers slange-ID
63NOK / enhet