GREENLEE Punch driver sett

Designet for å stanse runde hull i rustfritt stål, messing, kobber, aluminium, glassfiber og plastoverflater; ideell for bruk med elektriske rør eller rør. Har en riflet kant for bedre grep og justeringsmarkeringer for forbedret nøyaktighet

filtre

GREENLEE -

Hydraulisk stansedriversett

Greenlee hydrauliske stansedriversett eller knockout stansesett er mye brukt av elektrikere, bilmekanikere og metallarbeidere for å slå ut hull i rustfritt stål, messing, kobber, aluminium, glassfiber og plastoverflater. Disse stansedriverne er ideelle for bruk med arbeidsstykker i rustfritt stål med tykkelser på opptil 10 gauge og er videre i stand til å selvsentrere / selvjustere seg selv på pilothullet. De har en unik stanseprofil som deler snegler for enklere fjerning av snegler og gir overlegen slitestyrke ved stansing av glassfiber eller plast. Velg fra en rekke av disse hydrauliske stansedriversettene tilgjengelig i bløtt stål og rustfritt stål Raptor Supplies.

StilModellKapasitetAntall stykkerArbeidsstykkematerialePris (eks. mva)
A7306SB-8Lett stål21 395NOK
B7906SB-9Lett stål20 565NOK
C7806SB-11Lett stål20 606NOK
D7506-10Rustfritt stål35 534NOK
E74410 ga. Rustfritt stål9Rustfritt stål15 297NOK
F730710 ga. Rustfritt stål16Rustfritt stål24 644NOK
G7706SB10 ga. Stål10Lett stål22 753NOK
GREENLEE -

Knockout-slagsett

StilModellKapasitetAntall stykkerPris (eks. mva)
AKS-PB22--8 870NOK
AKS-PB30--8 041NOK
BK2BB-1/210 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål31 035NOK
BK2BB-3/410 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål31 349NOK
BK2BBM-030510 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål31 598NOK
BK2BB-1-1/410 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål31 797NOK
BK2BB-210 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål32 594NOK
BK2BB-110 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål31 573NOK
BK2BB-1-1/210 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål32 307NOK
B723610 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål126 300NOK
C7235BB10 ga. Stål104 152NOK
GREENLEE -

Manuelt slagdriversett

StilModellSakAntall stykkerPris (eks. mva)
A39860Knockout Punch Driver Set157 517NOK
B7238SBKnockout Punch Driver Set157 517NOK
C7237BBKnockout Punch Set53 975NOK
GREENLEE -

Punch And Die Set, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
7308AD3MYH26 077 NOK
GREENLEE -

Hydraulisk knockout ram, 10 gauge, 6 tommers kapsel

ModellSakPris (eks. mva)
746AB6JHE12 787 NOK
GREENLEE -

Punch Set, Hyd Driver

ModellSakPris (eks. mva)
7310SBCN2TKK35 795 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?