Greenlee 7238SB knockout-sett er et verktøy som brukes til å slå hull i metallplater og paneler, noe som letter installasjonen av elektriske ledninger, rør og koblingsbokser. Dette settet inkluderer forskjellige stanser og dyser for å lage rene og presise hull, noe som øker effektiviteten og nøyaktigheten til installasjoner. Den brukes også av elektrikere, entreprenører og metallarbeidere for å effektivisere prosessen med å lage åpninger for kabling og rør i metalloverflater.
Egenskaper:
- Den leveres med en plastveske for praktisk oppbevaring og transport.
- Dette Greenlee skralle-knockout-settet fungerer raskt, enkelt og enkelt.
- Den slår hull ti ganger raskere enn den tradisjonelle skiftenøkkelmetoden.
- Dette Greenlee 7238SB knockout-stansesettet (settet) har en kompakt design for bruk på stedet i konstruksjons- og vedlikeholdsoppgaver.
- Den er kompatibel med 751 kabelkutterhode for ekstra allsidighet.
- Dette knockout-settet har en 3-fots slange for utvidet rekkevidde.
- Den har en slug som faller fritt og fungerer som en innebygd splitter under stanseprosessen.
- Dette verktøyet har en rund stanseform, noe som gjør det mulig å lage allsidig hull.
- Den har utslag i stål, aluminium, glassfiber og plast, noe som gir allsidighet for ulike materialstansekrav.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer skrallesystemet i Greenlee 7238SB knockout-sett?
A. Skrallesystemet er designet for enkel og effektiv stansing. Den gir mekanisk innflytelse for å slå hull i metalloverflater raskere og med mindre innsats.
Spørsmål. Er det tilgjengelige erstatningsstanser og matriser for dette Greenlee skralle-utslagssettet?
A. Ja, erstatningsstanser og dyser er vanligvis tilgjengelige, noe som sikrer lang levetid og fortsatt funksjonalitet til settet.
Sp. Kan dette Greenlee 7238SB-settet brukes på forskjellige typer metall?
A. Ja, dette settet er vanligvis egnet for bruk på ulike materialer, inkludert aluminium, messing, kobber, glassfiber, bløtt stål, plast og rustfritt stål.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg det hydrauliske systemet i dette knockout-stempelsettet for langvarig ytelse?
A.
- Inspiser de hydrauliske komponentene regelmessig for slitasje eller lekkasjer.
- Kontroller og oppretthold riktig hydraulikkvæskenivå.
- Inspiser tetninger og pakninger for skader og lekkasjer.
- Smør bevegelige deler og ledd som anbefalt av produsenten.
- Luft det hydrauliske systemet med jevne mellomrom for å fjerne luftbobler.
- Hold de hydrauliske komponentene rene og fri for rusk.
- Oppbevar settet i et tørt og rent miljø når det ikke er i bruk.