IFM Nærhetssensorer og brytere

filtre

IFM -

Induktiv sylindrisk nærhetssensor

StilModellTilfellet MaterialKrets typeElektrisk forbindelseLengdedrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeSkjermet / uskjermetPris (eks. mva)
AIFR200316L Stainless Steel3-leder PNP4-pin M12-kontakt602 Hz32 grader til 185 grader FSkjermet1 107NOK
BIE5344Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN3-pin M8-kontakt37mm1000 Hz32 grader til 140 grader FSkjermet1 145NOK
CII5742Messing Hvit Bronsebelagt3-leder PNP4-pin M12-kontakt72 "250 Hz-13 grader til 158 grader FSkjermet1 680NOK
DIFS200Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN4-pin M12-kontakt45mm700 Hz-13 grader til 167 grader FSkjermet582NOK
EIFS201Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN4-pin M12-kontakt50ft.700 Hz-13 grader til 158 grader Fuskjermet591NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?