STARRETT Vinkelmåler

Brukes til innstilling av faser, overføring av vinkler, kontroll av kutterklaringer og små firkanteringsoppgaver. Utvalgte modeller har doble lasergraverte skalaer for enkel lesbarhet. Tilgjengelig i aluminium, plast og verktøystål

filtre

Starrett gradskiver brukes til å sette skråkanter, overføre vinkler, sjekke kutterklaringer og små firkanteringsoppgaver. Disse enhetene utfører nøyaktige kutt med en nøyaktighet på +/- 0.5 grader og graderinger fra 0 til 90.
STARRETT -

Gradskive i stål

StilModellPris (eks. mva)
AC1831 610NOK
BC191 721NOK
STARRETT -

Vinkelmåler til vinkelmåler

StilModellNøyaktigheteksamenerSakLengdeMaterialeOmrådePris (eks. mva)
ACP505A-12+/- 1/2 °1 °Kombinasjonsgjæringsvinkelmåler12 "Maskinert aluminiumsramme0 til 180 til 0 og 180 til 0 til 180 grader2 397NOK
B505A-12+/- 1/2 grader0-90Geringsvinkelmåler12 "Maskinert aluminiumsramme0 grader til 360 grader, 90 x 41 646NOK
C505A-7+/- 1/2 grader0-90Geringsvinkelmåler7"Maskinert aluminiumsramme0 grader til 360 grader, 90 x 41 412NOK
D505P-70.5 °-Geringsvinkelmåler7"Plast0 til 360 grader482NOK
STARRETT -

Vinkelmåler og dybdemåler 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
C493BAC4HDA1 630 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Kan vi bruke en gjæringssag som kappsag?

En hoggesag brukes til å lage rette nøyaktige kutt og en gjæringssag gir vinklede kutt. Resultatene vil ikke være like gode hvis du prøver å modifisere gjæringssagen til å fungere som en kappsag.

Hva er et gjæringssnitt?

Et gjæringssnitt refererer til et vinklet kutt på forsiden av to strukturer som krever at to stykker kuttes i 45 grader og sammenføyes for å lage et hjørne, kjent som en gjæringsskjøt. Gjæringsskjøten brukes i boksfremstilling, innrammingskonstruksjoner, dør- og vinduspakninger og lister.

Hva mener vi med takhelling i Starrett gjæringssøker?

Takhelling refererer til helningen som sperret produserer. Det måles ved å bruke innganger som stigning, stigning, løp, helling, vinkel og sperrelengdene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?