WILKINS Trykkreduserende automatiske kontrollventiler

Ventiler med duktilt jern med et pilotstyrt trykkreduserende anlegg for å holde nedstrøms trykk til en konstant verdi for applikasjoner der det kreves høye strømningshastigheter. Kom utstyrt med isolasjonsventiler og trykkmålere for raskt og problemfritt vedlikehold

filtre

WILKINS -

Automatisk kontrollventil

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelsePortstørrelsePris (eks. mva)
A112-ZW209THDuktilt jern ASTM A537gjenget1.51-1/2 x 1-1/231 575NOK
B112-ZW209Duktilt jern ASTM A538med flens1.51-1/2 x 1-1/229 383NOK
C112-ZW209GDuktilt jern ASTM A539grooved1.51-1/2 x 1-1/229 383NOK
A2-ZW209THDuktilt jern ASTM A540gjenget22 x 237 158NOK
D2-ZW209Duktilt jern ASTM A541med flens22 x 239 879NOK
E2-ZW209GDuktilt jern ASTM A542grooved22 x 234 567NOK
A212-ZW209THDuktilt jern ASTM A543gjenget2.52-1/2 x 2-1/236 207NOK
D212-ZW209Duktilt jern ASTM A544med flens2.52-1/2 x 2-1/238 918NOK
E212-ZW209GDuktilt jern ASTM A545grooved2.52-1/2 x 2-1/236 207NOK
A3-ZW209THDuktilt jern ASTM A546gjenget33 x 337 028NOK
D3-ZW209Duktilt jern ASTM A547med flens33 x 343 389NOK
E3-ZW209GDuktilt jern ASTM A548grooved33 x 337 028NOK
D4-ZW209Duktilt jern ASTM A549med flens44 x 451 517NOK
E4-ZW209GDuktilt jern ASTM A550grooved44 x 447 170NOK
D6-ZW209Duktilt jern ASTM A551med flens66 x 685 066NOK
E6-ZW209GDuktilt jern ASTM A552grooved66 x 679 039NOK
D8-ZW209Duktilt jern ASTM A553med flens88 x 8132 566NOK
E8-ZW209GDuktilt jern ASTM A554grooved88 x 8123 240NOK
D10-ZW209Duktilt jern ASTM A555med flens1010 x 10174 700NOK
E10-ZW209GDuktilt jern ASTM A556grooved1010 x 10174 699NOK
WILKINS -

Automatisk kontrollventil 1-1 / 4 tommer rør gjenget

ModellSakPris (eks. mva)
114-ZW209THAG6PDX29 383 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?