WILKINS 112-ZW209 Autokontrollventil 1-1/2 tommers rørflens | AG6PDZ 38AR31

WILKINS 112-ZW209 Autokontrollventil 1-1/2 tommers rørflens

På lager
Vare: AG6PDZ Modell: 112-ZW209Kryssreferanse: 38AR31

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk kontrollventil
Body MaterialDuktilt jern ASTM A538
CoatingEpoxy-belagt FDA godkjent
Tilkoblingstypemed flens
DekkmaterialeDuktilt jern
Elastomer materialeBuna N
Maks. Kontinuerlig strømningshastighet125 gpm
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Maks. Intermitterende strømningshastighet160 gpm
Muttermateriale304 rustfritt stål
Driftstrykk150 psi
Pilotjusteringsområde15 til 150
Rørstørrelse1.5
Portstørrelse1-1/2 x 1-1/2
Fjærmateriale302 rustfritt stål
Stammateriale304 rustfritt stål
Trim materiale304 rustfritt stål
VentiltypeTrykkreduserende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelsePortstørrelsePris
WILKINS 112-ZW209TH Autokontrollventil 1-1/2 tommers rør gjenget | AG6PDY 38AR30 112-ZW209THDuktilt jern ASTM A537gjenget1.51-1/2 x 1-1/231 575 NOK
WILKINS 112-ZW209G Autokontrollventil 1-1/2 tommers rørsporet | AG6PEA 38AR32 112-ZW209GDuktilt jern ASTM A539grooved1.51-1/2 x 1-1/229 383 NOK
WILKINS 2-ZW209TH Autokontrollventil 2 tommers rør gjenget | AG6PEB ​​38AR33 2-ZW209THDuktilt jern ASTM A540gjenget22 x 237 158 NOK
WILKINS 2-ZW209 Autokontrollventil 2-tommers rørflens | AG6PEC 38AR34 2-ZW209Duktilt jern ASTM A541med flens22 x 239 879 NOK
WILKINS 2-ZW209G automatisk kontrollventil 2 tommers rør riflet | AG6PED 38AR35 2-ZW209GDuktilt jern ASTM A542grooved22 x 234 567 NOK
WILKINS 212-ZW209TH automatisk kontrollventil 2-1 / 2 tommers rør gjenget | AG6PEE 38AR36 212-ZW209THDuktilt jern ASTM A543gjenget2.52-1/2 x 2-1/236 207 NOK
WILKINS 212-ZW209 automatisk kontrollventil 2-1 / 2-tommers rør flenset | AG6PEF 38AR37 212-ZW209Duktilt jern ASTM A544med flens2.52-1/2 x 2-1/238 918 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKINS 112-ZW209 Autokontrollventil 1-1/2 tommers rørflens
29 383 NOK / enhet