WATTS Trykkmålersett

Manifoldtrykksett inkludert trykkmåler og vannpåfyllings- og luftventiler. Gi testing av manifoldtilkoblinger og kretsløp med enten luft eller vann. Utstyrt med messingforeninger for å enkelt koble manifoldene i rustfritt stål

filtre

WATTS -

Lufttestenhetsmålere

StilModellNøyaktighetDialstørrelseMfr. Serietrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
AIWTG-HTX-0-051%4"-0 til 5 psi2 606NOK
RFQ
AIWTG-HTX-0-101%4"IWTG-HTX0 til 10 psi2 606NOK
BIWTG-NYC-0-102%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 til 10 psi1 935NOK
CIWTG-NYC-0-052%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 til 5 psi1 935NOK
DIWTG-GAS-2-0-60ASME type B2"-0 til 60 psi297NOK
RFQ
DIWTG-GAS-2-0-30ASME type B2"IWTG-GAS0 til 30 psi263NOK
DIWTG-GAS-2-0-100ASME type B2"IWTG-GAS0 til 100 psi263NOK
WATTS -

Manifold Trykkprøvesett Rustfritt Stål 11 stk

ModellSakPris (eks. mva)
D665161AA2AKB2 873 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?