WATTS IWTG-HTX-0-05 Lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers størrelse, 0 til 5 psi, 1 prosent nøyaktighet | BT6DLN 0069788

WATTS IWTG-HTX-0-05 lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers størrelse, 0 til 5 psi, 1 prosent nøyaktighet

Vare: BT6DLN Modell: IWTG-HTX-0-05Kryss Ref: 0069788
2 606 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler
Nøyaktighet1%
Tilfellet MaterialStål
Dialstørrelse4"
InngangBunn
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Type innløpstrådftp-utvidelse
Maks. Driftstemperatur176 grader F
Min. Temp.14 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 5 psi
Temp. Område14 til 176 grader F
VindusmaterialePolymer

Produktdetaljer:

Lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers størrelse, 0 til 5 psi, 1 prosent nøyaktighet

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDialstørrelseMfr. Serietrykk~~POS=TRUNC RangePris
WATTS IWTG-GAS-2-0-30 lufttestenhetsmåler, 3/4 tomme innløp, 0 til 30 psi trykk | BT6DLH 0069780 IWTG-GAS-2-0-30ASME type B2"IWTG-GAS0 til 30 psi263NOK
WATTS IWTG-GAS-2-0-60 lufttestenhetsmåler, 3/4 tomme størrelse, 0 til 60 psi | BT6DLJ 0069781 IWTG-GAS-2-0-60ASME type B2"-0 til 60 psi297NOK
RFQ
WATTS IWTG-HTX-0-10 lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers inntak, 0 til 10 psi trykk | BT6DLK 0069787 IWTG-HTX-0-101%4"IWTG-HTX0 til 10 psi2 606 NOK
WATTS IWTG-GAS-2-0-100 lufttestenhetsmåler, 3/4 tomme innløp, 0 til 100 psi trykk | BT6DLL 0069782 IWTG-GAS-2-0-100ASME type B2"IWTG-GAS0 til 100 psi263NOK
WATTS IWTG-NYC-0-10 lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers innløp, 0 til 10 psi trykk | BT6DLM 0069785 IWTG-NYC-0-102%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 til 10 psi1 935 NOK
WATTS IWTG-NYC-0-05 lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers inntak, 0 til 5 psi trykk | BT6DLP 0069786 IWTG-NYC-0-052%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 til 5 psi1 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS IWTG-HTX-0-05 lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers størrelse, 0 til 5 psi, 1 prosent nøyaktighet
2 606 NOK / enhet