Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS IWTG-NYC-0-10 lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers innløp, 0 til 10 psi trykk | BT6DLM 0069785

WATTS IWTG-NYC-0-10 lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers innløp, 0 til 10 psi trykk

På lager
Vare: BT6DLM Modell: IWTG-NYC-0-10Kryss Ref: 0069785
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
1 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler
Nøyaktighet2%
Tilfellet MaterialStål
Dialstørrelse2 1 / 2 "
InngangBunn
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Type innløpstrådftp-utvidelse
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur176 grader F
Mfr. SerieIWTG-NYC
Min. Temp.14 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 10 psi
Sensende elementJa
Temp. Område14 til 176 grader F
Temperaturområde14 til 176 grader F
VindusmaterialePolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567

Produktdetaljer:

Lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers inntak, 0 til 10 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDialstørrelseMfr. Serietrykk~~POS=TRUNC RangePris
WATTS IWTG-GAS-2-0-30 lufttestenhetsmåler, 3/4 tomme innløp, 0 til 30 psi trykk | BT6DLH 0069780 IWTG-GAS-2-0-30ASME type B2"IWTG-GAS0 til 30 psi263NOK
WATTS IWTG-GAS-2-0-60 lufttestenhetsmåler, 3/4 tomme størrelse, 0 til 60 psi | BT6DLJ 0069781 IWTG-GAS-2-0-60ASME type B2"-0 til 60 psi297NOK
RFQ
WATTS IWTG-HTX-0-10 lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers inntak, 0 til 10 psi trykk | BT6DLK 0069787 IWTG-HTX-0-101%4"IWTG-HTX0 til 10 psi2 606 NOK
WATTS IWTG-GAS-2-0-100 lufttestenhetsmåler, 3/4 tomme innløp, 0 til 100 psi trykk | BT6DLL 0069782 IWTG-GAS-2-0-100ASME type B2"IWTG-GAS0 til 100 psi263NOK
WATTS IWTG-HTX-0-05 Lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers størrelse, 0 til 5 psi, 1 prosent nøyaktighet | BT6DLN 0069788 IWTG-HTX-0-051%4"-0 til 5 psi2 606 NOK
RFQ
WATTS IWTG-NYC-0-05 lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers inntak, 0 til 5 psi trykk | BT6DLP 0069786 IWTG-NYC-0-052%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 til 5 psi1 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS IWTG-NYC-0-10 lufttestenhetsmåler, 3/4 tommers innløp, 0 til 10 psi trykk
1 935 NOK / enhet