DBI-SALA Posisjonerings- og fastholdelsesliner

filtre

DBI-SALA -

Posisjoneringssnor

StilModellAntall benFARGEMaskinvarematerialeStropp breddeStrekkfasthetVisuell belastningsindikatorVektkapasitetSelekrok PortåpningPris (eks. mva)
A12340710GulLegeringsstål, aluminium1 / 2 "5000 lb. og 10,000 lbs.Ja310 lb.3 / 4 "6 505NOK
B12340800GulLegeringsstål, aluminium1 / 2 "5000 lb. og 10,000 lbs.Ja310 lb.3 / 4 "6 279NOK
C12340701Oransje / hvit med blå kjerne--7000 lb.Ja310 lb.3 / 4 "5 648NOK
D12040751Brun / BlåAlloy Steel1-11/16 and 1-3/4"4500 og 9000 lb.Nei350 lb.11 / 16 "12 838NOK
DBI-SALA -

Begrensningsliner

DBI-SALA justerbare bånd for posisjonering av nett har slitesterk polyesterbånd / nylonkonstruksjon for posisjonering eller begrensning av arbeidere. Disse nøkkelbåndene er designet i samsvar med ANSI A10.32, ANSI Z359.3, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 standarder. De leveres med brukervennlige, selvlåsende snapkroker i hver ende for å lette en enkel og sikker tilkobling. Alle enhetene er utstyrt med en innebygd slitasjeindikator som advarer brukeren når det er på tide å bytte bånd.

StilModellFARGELengdeLinjematerialeAntall benStropp breddeStrekkfasthetVektkapasitetPris (eks. mva)
A1231110-2 M-tvillingben---1 885NOK
B1234030-6"nylon1-8000 lb.350 lb.4 375NOK
C1232354Hvit6"Nylon tau11.5 "5750 lb.310 lb.1 950NOK
D1231106Gul6"Polyester-netting11"8800 lb.310 lb.1 673NOK
E1231016Gul6"Polyester-netting11"8800 lb.310 lb.1 879NOK
DBI-SALA -

Posisjonsenhet 1-5 / 6 fot 4 lb. Kjede

ModellSakPris (eks. mva)
5920050AC3NPH3 754 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?