Bærbare elektriske ovner

filtre

Bærbare elektriske varmeovner brukes til å varme opp enkle eller små områder i industrielle og kommersielle omgivelser. De kan rulles på hjul eller vogner for å enkelt flytte rundt og gi ekstra varme inn...Les mer

MARKEL PRODUCTS -

Elektrisk romvarmer Radiant/vifte tvungen

ModellSakPris (eks. mva)
198-TMCAG2NHB2 591 NOK
QMARK -

Elektrisk flatskjermvarmer Radiant 120v

ModellSakPris (eks. mva)
202slbAA9JQA2 648 NOK
APPROVED VENDOR -

Elektrisk baseboardvarmer Konveksjon 120v

ModellSakPris (eks. mva)
12H977AA4ERE1 820 NOK
APPROVED VENDOR -

Elektrisk treboksvarmervifte tvunget 120v

ModellSakPris (eks. mva)
12H976AA4ERD3 941 NOK
OMNITEC -

Ledningssett

ModellSakPris (eks. mva)
EDPCORDKITCT4MNJ9 616 NOK
MR HEATER -

Elektrisk luftvarmer, 1.5 kW/5, 118

ModellSakPris (eks. mva)
MH165FAETCT3XAA2 763 NOK
FOSTORIA -

Bærbar elektrisk salamandervarmer, 60Kw effekt

ModellSakPris (eks. mva)
FES-6048-3CP6ERF67 969 NOK
FRIEDRICH -

Varmeapparat, 3.4 kW, 230V

ModellSakPris (eks. mva)
80017091CJ2KRW2 071 NOK
GREENLEE -

Varmeapparat, 6600 W

ModellSakPris (eks. mva)
847CJ2KRV39 095 NOK
AIR KING -

Elektrisk piedestalvarmer Tvunget 120v

ModellSakPris (eks. mva)
8132AF9JVW1 288 NOK
FOSTORIA -

Bærbar varmeapparat 240v 9000w

ModellSakPris (eks. mva)
FES-0924-1CAF6RYU21 058 NOK
AIR KING -

Elektrisk romvarmer vifte tvungen 120v

ModellSakPris (eks. mva)
8900AF6NVK1 526 NOK
12

Bærbare elektriske ovner

Bærbare elektriske varmeovner brukes til å varme opp en eller flere områder, for eksempel rommene i et hus eller kommersielle bygninger. Raptor Supplies tilbyr en rekke bærbare elektriske varmeovner fra merker som Air King, Dayton, Fostoria, Varmevogn, Markel-produkter, Qmark, Sengoku og Vestil. Disse bærbare elektriske ovnene kan plugges inn komfortabelt, uansett hvor det er ønsket varme, og er utstyrt med innebygde temperaturkontroller. Velg mellom et bredt utvalg av disse bærbare elektriske ovner, tilgjengelig i gjeldende klassifiseringer på 1.3, 1.4, 8.3 og 12.5A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?