Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR KING 8132 Elektrisk piedestalvarmer Tvunget 120v | AF9JVW 2PY99

AIR KING 8132 Elektrisk sokkelvarmevifte tvungen 120v

På lager
Vare: AF9JVW Modell: 8132Kryssreferanse: 2PY99
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
1 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sokkelvarmer
Forsterker AC12.5/7.0
BtuH-utgang5118/3070
FARGEGrå
Ledningslengde72 "
Dybde8.5 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde23 "
Hz60
kW1.5/0.9
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall varmeinnstillinger2 og Auto
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
Fase1
SikkerhetsegenskaperSikker keramisk varmeelement, automatisk overopphetingsbeskyttelse og utbredt oscillasjon
Spenning120
Watts1500/900
Bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)60.2
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8516290030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 8132 Elektrisk sokkelvarmevifte tvungen 120v
1 288 NOK / enhet