GODKJENT LEVERANDØR 12H977 Elektrisk sokkelvarmer Konveksjon 120v | AA4ERE

APPROVED VENDOR 12H977 Elektrisk sokkelvarmer Konveksjon 120v

På lager
Vare: AA4ERE Modell: 12H977

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk baseboardvarmer
Lufttemp. Stige160 Grader F
Forsterker AC12.5
BtuH-utgang5118
FARGESvart
Ledningslengde72 "
Dybde5.25 "
Varmetypekonveksjon
Høyde8.437 "
Hz60
kW1.5
NEMA -pluggkonfigurasjon1-15P
Antall varmeinnstillinger2
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
SikkerhetsegenskaperOveroppheting
Spenning120
Watts1500
Bredde33 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.185
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8516290060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12H977 Elektrisk sokkelvarmer Konveksjon 120v
1 820 NOK / enhet