GODKJENT LEVERANDØR 12H976 Elektrisk treboksvarmer Vifte tvungen 120v | AA4ERD

APPROVED VENDOR 12H976 Elektrisk treboksvarmer Vifte tvungen 120v

På lager
Vare: AA4ERD Modell: 12H976

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk varmeapparat av treboks
Lufttemp. Stige170 Grader F
Forsterker AC12.5
BtuH-utgang5200
FARGEWood
Ledningslengde72 "
Dybde12.625 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde15.44 "
Hz60
kW1.5
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall varmeinnstillinger2 & Auto
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
SikkerhetsegenskaperTips Over Switch
Spenning120
Watts1500
Bredde10.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.53
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode8516290030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12H976 Elektrisk treboksvarmer Vifte tvungen 120v
3 941 NOK / enhet