COOPER ATKINS Lommetermometre

IPX7 vanntette termometre designet for å tåle de tøffeste industrielle miljøene. Kom med en termistorsensor, plassert i den reduserte spissen, for å gi nøyaktige avlesninger og rask responstid - mindre enn 6 sekunder. Tilgjengelig med stammelengder fra 2.75 - 4.6 tommer

filtre

COOPER ATKINS -

Digitale lommetermometre

StilModellNøyaktighetTilfellet MaterialViseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
ADPP800WG+/- 1 grader F-LCD0.1 Degrees4"-40 til 450 grader F688NOK
BDPP400W+/- 2 grader F Fra 14 grader til 212 grader F, +/- 3 grader C Fra -10 grader til 100 grader CABS plast3-sifret LCD-skjerm0.1 grader til 1.0 grader F, 0.1 grader C2.75 "-40 til 392 grader F464NOK
CDFP450W+/- 2 grader F eller +/- 1 grader CPlast4-sifret LCD-skjerm0.1 Degrees4.625 "-40 til 450 grader F689NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?