DESTACO Pneumatiske gripere

Destaco pneumatiske gripere tilbyr aktuatorgripeløsninger og er ideelle for plukking, plassering, holding og frigjøring av applikasjoner i robotikk- og automasjonsindustrien.

filtre

Destaco pneumatiske gripere er utstyrt med verktøykjever eller fingre for å gripe en gjenstand. De kjører på trykkluft og har evnen til å plukke opp, plassere, holde og frigjøre gjenstander mens en handling er...Les mer
StilModellSakPris (eks. mva)
AOSMK-072monterings~~POS=TRUNC988NOK
AOSMK-012monterings~~POS=TRUNC873NOK
AOSMK-001monterings~~POS=TRUNC823NOK
AOSMK-011monterings~~POS=TRUNC873NOK
AOSMK-003monterings~~POS=TRUNC823NOK
AOSMK-074monterings~~POS=TRUNC988NOK
AOSMK-013monterings~~POS=TRUNC873NOK
AOSMK-073monterings~~POS=TRUNC1 694NOK
AOSMK-024monterings~~POS=TRUNC988NOK
AOSMK-002monterings~~POS=TRUNC823NOK
AOSMK-118monterings~~POS=TRUNC3 842NOK
AOSMK-008monterings~~POS=TRUNC823NOK
AOSMK-097monterings~~POS=TRUNC1 384NOK
AOSMK-010monterings~~POS=TRUNC1 384NOK
AOSMK-009monterings~~POS=TRUNC1 384NOK
AOSMK-014monterings~~POS=TRUNC1 070NOK
AOSMK-116monterings~~POS=TRUNC4 080NOK
AOSMK-117monterings~~POS=TRUNC2 363NOK
AOHSN-017Sensor1 345NOK
AOHSP-017Sensor1 499NOK
AOHSN-011Sensor1 345NOK
AOISP-019Sensor2 054NOK
AOISN-019Sensor2 289NOK
AOHSP-011Sensor1 499NOK
AOISP-011Sensor2 054NOK
DESTACO -

RPL Series 2 Jaw Precision Parallell Grippers

StilModellSylinderboringFingerlengdeGrip kraftStrokePris (eks. mva)
ARPL-40.5 "5"36 kg1"10 130NOK
BRPL-20.438 "3"26 kg1 / 2 "6 490NOK
DESTACO -

Dobbel kile parallellgriper, 0.5 tommers slag, 2 kjever

ModellSakPris (eks. mva)
RP-15AH2HCG9 768 NOK
DESTACO -

Parallell griper bred kropp, 40-100 psi

ModellSakPris (eks. mva)
RPW-500-2AH2HCJ18 343 NOK

Egenskaper

  • Destaco pneumatiske parallellgripere har 2-kjeft konfigurasjon for å gripe, plassere, holde eller slippe en gjenstand.
  • De er utstyrt med patenterte og forhåndsbelastede dual-V-rullelager for nøyaktighet og opprettholdelse av null sidespill.
  • Noen modeller er integrert med en herdet stålbunn for enkel delpressing.
  • Utvalgte modeller inkluderer Buna-N-tetning for håndtering av sterke kjemikalier og forbindelser, grus eller rusk. De har også en design med langt fingergrep for å håndtere store og brede deler i portalsystemer.
  • Disse griperne har en patentert dobbel kiledesign med et robust forseglet interiør for overlegen gripekraft i applikasjoner med høy slagkraft.
  • De tilbyr utmerket parallellitet og nøyaktighet mellom griperens monteringsflater og kjeveoverflater.
  • De har herdede og belagte kjever for slitestyrke og lang levetid.
  • De tilbyr høy gripekraft i forhold til vekt på grunn av den ekstremt effektive drivmekanismen.

Arbeidsmekanisme

  • Når den pakkede luften føres inn i sylinderen, kontrollerer den stempelstangen.
  • Stempelstangen er knyttet til gripefingrene. Når den pneumatiske kraften beveger stempelet opp og ned, åpner eller lukker fingrene seg parallelt eller i vinkel.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge riktig pneumatisk griper?

  • Gripekraft: Brukeren må beregne den effektive gripekraften som kreves for å utføre operasjonen.
  • Arbeidsstykkevekt: Sørg for at gripekraften er i stand til å bære vekten av arbeidsstykket.
  • Lufttrykk: Det har en direkte effekt på gripekraften og påvirker griperstørrelsen.
  • Oppbygning av arbeidsstykket: Formen på arbeidsstykket avgjør om det skal brukes 2 eller 3 fingergripere.
  • Miljø: Gripere designet for rene miljøer kan svikte i tøffe miljøer.

Hva er fordelen med parallellgriper fremfor vinkelgriper?

Ettersom fingrene passer inn i små områder, er Destaco parallellgripere i stand til å trekke en del ned inne i en maskin, mens vinklede gripere bare brukes for å få verktøyet ut av veien.

Hva er gripekraft?

Gripekraft er kraften som utøves av gripefingrene på arbeidsstykket. Denne kraften kan variere avhengig av lufttrykk, friksjonskoeffisient og gripeforhold mellom fingrene og arbeidsstykket.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?