Destaco RPL-4 lavprofil parallellgriper er designet for delplassering og repeterbare operasjoner i høytrykksapplikasjoner. Den er ideell for ømfintlig håndtering av deler med ventilkontroller, rene rom og tøffe miljøer, presise gripefingre og høytemperaturapplikasjoner som bruker Viton-tetninger. Den brukes i bil- og elektronikkindustrien, hvor deler har forutsigbar geometri. Den bruker stempel og trykkluft for å betjene kjevene og levere null sidespill ved hjelp av lavfriksjon Dual-V rullelager. Denne lette og kompakte griperen er i stand til å tilby gripekraft opp til 36 lb, ved trykk fra 5 til 100 psi. Destaco RPL-4 griper kan operere ved temperaturer mellom -30 grader og 180 grader Fahrenheit. Den er kompatibel med hurtigkoblingssensorkabler, effekt- og resistive sensorer, feilsikre ventiler, sensormonteringssett og reparasjonssett for høyytelsesløsninger for arbeidsholding, automatisering og inneslutning.
Bruksområder:
Destaco RPL-4 lavprofil parallellgriper brukes til delikat håndtering av deler med ventilkontroll, presisjonskrav til lange gripefinger og høye temperatur-/trykkapplikasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco RPL-4 lavprofil parallellgriper har Viton-tetninger for høytemperaturapplikasjoner.
- Den tilbyr utmerket repeterbarhet og posisjonering av deler.
- Den gir lavfriksjon dual-V rullelager for å forhindre sidespill.
- Denne griperen tillater ikke-synkron kjevedrift ved temperaturer fra -20 til 300 grader Fahrenheit.
- Den er i stand til å gi 1 tomme slag med gripekraft på 160 N.
- Destaco RPL-4 lavprofil parallellgriper har lett og kompakt design for enkel montering.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco OSMK-008: Disse sensormonteringssettene er designet for merkets RPL-4 lavprofil parallelle gripere.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Disse hurtigkoblede sensorkablene har 2 mm (CABL-010) og 5 mm (CABL-013) lengder.
- Destaco-effekt (OHSP-017) & resistive (OHSN-017) sensorer og feilsikre ventiler (OFSV-001 & OFSV-004): De er ideelle for høyytelsesløsninger for arbeidshold, automasjon og inneslutning.
Standarder og godkjenninger:
Installasjon:
- Destaco RPL-4 lavprofil parallellgriper har en thrusterslide, roterende og griperoverflate som tillater enkel og direkte montering.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er fordelen med parallell griper fremfor vinkelgriper?
A. Ettersom fingrene passer inn i små områder, er Destaco parallellgripere i stand til å trekke en del ned inne i en maskin, mens vinkelgripere bare er nyttige for å få verktøyet ut av veien.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften betyr evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.
Sp. Leverer Destaco også noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet spesielt i samsvar med IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.