Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO RPL-2 parallellgriper, lav profil, slag 0.5 tommer, fingerlengde 3 tommer

På lager
Vare: AH2HCH Modell: RPL-2Kryssreferanse: 28WM15
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
6 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGriper
Nøyaktighet0.002 "
Sylinderboring0.438 "
Fingerlengde3"
Grip kraft26 kg
Antall kjever2
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 100 psi
Stroke1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.268
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Destaco RPL-2 parallellgriper designet for håndtering av små deler
    • Utstyrt med patentert forhåndsbelastet dual-V rullelager for høy nøyaktighet og opprettholdelse av null sidespill
    • Har synkron kjeveoperasjon for å skape gripekraft opp til 26 lbsf, ideell for lavtrykksapplikasjoner
    • Inkluderer Buna-N (nitril) forsegling for håndtering av sterke kjemikalier og forbindelser, grus eller rusk
    • Tilbyr utmerket delplassering og repeterbarhet
    • Evne til å tåle driftstemperaturer fra -35 til 80 grader C

Produktvarianter

ProduktModellSylinderboringFingerlengdeGrip kraftStrokePris
DESTACO RPL-4 2-kjeve lavprofil parallellgriper, Viton-tetninger, 1-tommers slag | AH6HPZ 36C629 RPL-40.5 "5"36 kg1"10 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO RPL-2 parallellgriper, lav profil, slag 0.5 tommer, fingerlengde 3 tommer
6 490 NOK / enhet