Destaco RP-15 dobbel kile parallellgriper er designet for delposisjonering og repeterbare operasjoner i høytrykksapplikasjoner, noe som sikrer repeterbarhet og nøyaktighet. Den er ideell for ømfintlig delhåndtering med ventilkontroller, rene rom og fiendtlige miljøer, presise gripefingre og høytemperaturapplikasjoner ved bruk av internt forseglet Viton. Den brukes i bil- og elektronikkindustrien, hvor deler har forutsigbar geometri. Denne parallellgriperen bruker et stempel og trykkluft for å betjene kjevene og levere null sidespill ved hjelp av lavfriksjon, Dual-V rullelager. Denne lette og kompakte griperen er i stand til å tilby gripekraft opp til 70 lb, ved trykk fra 40 til 100 psi. Destaco RP-15 griper kan operere ved temperaturer mellom -30 grader og 180 grader Fahrenheit. Den patenterte doble kile-designen til griperen kan tilby ekstremt høy gripekraft til forholdsstørrelse og har en herdet stålbunn for delpressing. Den er kompatibel med hurtigkoblingssensorkabler, effekt- og resistive sensorer, feilsikre ventiler, sensormonteringssett og reparasjonssett for høyytelsesløsninger for arbeidsholding, automatisering og inneslutning.
Bruksområder:
Destaco RP-15 dobbel kile parallellgriper brukes til ømfintlig håndtering av deler med ventilkontroll, presisjonskrav til lange gripefinger og høytemperatur/trykkapplikasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco RP-15 dobbel kile parallellgriper har Viton-tetninger for høytemperaturapplikasjoner.
- Den tilbyr utmerket repeterbarhet og posisjonering av deler.
- Denne griperen tillater ikke-synkron kjeveoperasjon med sine 2 kjever, ved temperaturer fra -30 grader til 180 grader Fahrenheit.
- Den har lavfriksjon, dual-V rullelager for å forhindre sidespill.
- Destaco RP-15 parallellgriper har en lett og kompakt design for enkel montering.
- Den er i stand til å gi 0.5 tommers slag med gripekraft på 70 lb.
- Den patenterte doble kiledesignen til griperen kan tilby ekstremt høy gripekraft til forholdsstørrelse.
- Denne enheten har en herdet stålbunn for delpressing.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco OSMK-003: Disse sensormonteringssettene er designet for merkets RP-15 dobbel kile parallelle gripere.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Disse hurtigkoblede sensorkablene har lengder på 2 mm (CABL-010) og 5 mm (CABL-013).
- Destaco (OFSV-001) & (OFSV-004): Disse feilsikre ventilene er ideelle for høyytelsesløsninger for arbeidsholding, automatisering og inneslutning.
Standarder og godkjenninger:
Destaco RP-15 dobbel kile parallellgriper er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco RP-15 dobbel kile parallellgriper har en thrusterslide, roterende og griperoverflate som tillater enkel og direkte montering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Leverer Destaco også vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet spesielt i samsvar med IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hva er fordelen med parallell griper fremfor vinkelgriper?
A. Ettersom fingrene passer inn i små områder, er Destaco parallellgripere i stand til å trekke en del ned inne i en maskin, mens vinkelgriperne kun brukes for å få verktøyet ut av veien.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften betyr evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.