WILKERSON Pneumatiske kondensatseparatorer

Ha et sentrifugal luftstrømningsmønster for å fjerne store partikler fra trykkluftstrømmen. Modeller med autodreneringsanlegg er også tilgjengelig

filtre

WILKERSON -

Separatorkondensat

Wilkerson pneumatiske kondensatseparatorer har sentrifugale luftstrømningsmønstre som hjelper til med å fjerne store mengder væske og fast forurensning. Disse separatorene er utstyrt med en automatisk drenering som automatisk slipper ut kondensat og smuss og har i tillegg et lett støpt aluminiumshus. De ytre overflatene på disse separatorene er epoksymalt for overlegen korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av separatorkondensat, tilgjengelig i 100, 120 og 50 cfm luftstrømvarianter på Raptor Supplies.

StilModellDiameterHøydeMaks. StrømmeMaks. PressPris (eks. mva)
AWSA-04-FM03.357.34 "50 cfm200 psi3 101NOK
BWSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi3 832NOK
BWSA-08-FM04.62510 "120 cfm201 psi3 753NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?