PARKER Pneumatiske tilbakeslagsventiler

filtre

PARKER -

C-serien, in-line tilbakeslagsventiler for generelle formål

StilModellMaks. DriftstrykkMaks. PressHavnGjengetypetypenPris (eks. mva)
AC400B2000 psi2000 psi1 / 4 "PTMessing622NOK
BC600B2000 psi-3 / 8 "PT-925NOK
RFQ
BC2000S3000 psi-1 1 / 4 "PT-6 250NOK
RFQ
AC400S5000 psi5000 psi1 / 4 "PTStål815NOK
BC620S5000 psi-6"SAE-898NOK
RFQ
PARKER -

Sjekkventiler i DT -serien

Parker DT-serien sjekk- eller enveisventiler er installert i rørledninger for å forhindre tilbakestrømning og sikre effektiv drift. De har en stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og en kroppsdesign i ett stykke for å eliminere gjenger og tetninger, og forhindrer dermed lekkasje og tillater jevn flyt ved å isolere tallerkenfjærene fra bekkene. De har krom 6-fri belegg på utvendige deler for å øke hardheten og holdbarheten, og UN-, UNF- og UNS-innløpsporter for forbedret tretthetsmotstand. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilene, tilgjengelig i driftstrykk opp til 4500 psi.

StilModellKroppsstørrelseInnløpsportstørrelseMaks. DriftstrykkMaks. Arbeids pressHavnPris (eks. mva)
ADT-1250-MOMS-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 FN4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 FN1 923NOK
RFQ
BDT-1250-MFMO-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 FN2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 FN1 923NOK
RFQ
CDT-1250-MSMO-51 1 / 4 "1 11 / 16-12 FN4000 psi4000 PSI1 5 / 8-12 FN1 849NOK
RFQ
DDT-1250-MFMF-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 FN2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 FN2 289NOK
RFQ
EDT-1250-MSMS-51 1 / 4 "1 11 / 16-12 FN4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 FN1 957NOK
RFQ
FDT-1250-MOMF-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 FN2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 FN2 176NOK
RFQ
CDT-1000-MSMO-51"1 7 / 16-12 FN5000 psi5000 psi1 5 / 16-12 FN1 235NOK
RFQ
EDT-1000-MSMS-51"1 7 / 16-12 FN5000 psi5000 psi1 7 / 16-12 FN1 240NOK
RFQ
ADT-1000-MOMS-51"1 5 / 16-12 FN5000 psi5000 psi1 7 / 16-12 FN1 134NOK
RFQ
DDT-1000-MFMF-51"1 5 / 16-12 FN3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 FN1 207NOK
RFQ
FDT-1000-MOMF-51"1 5 / 16-12 FN3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 FN1 188NOK
RFQ
BDT-1000-MFMO-51"1 5 / 16-12 FN3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 FN1 318NOK
RFQ
ADT-500-MOMS-51 / 2 "3 / 4-16 UNF5000 psi5000 psi-756NOK
RFQ
EDT-500-MSMS-51 / 2 "13 / 16-16 FN5000 psi5000 psi-692NOK
RFQ
DDT-500-MFMF-51 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF720NOK
RFQ
CDT-500-MSMO-51 / 2 "13 / 16-16 FN5000 psi5000 psi3 / 4-16 UNF743NOK
RFQ
BDT-500-MFMO-51 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF730NOK
RFQ
FDT-500-MOMF-51 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF653NOK
RFQ
CDT-750-MSMO-53 / 4 "1 3 / 16-12 FN5000 psi5000 psi1 1 / 16-12 FN908NOK
RFQ
EDT-750-MSMS-53 / 4 "1 3 / 16-12 FN5000 psi5000 psi1 3 / 16-12 FN1 071NOK
RFQ
FDT-750-MOMF-53 / 4 "1 1 / 16-12 FN3500 psi3500 psi1 1 / 16-12 FN930NOK
RFQ
DDT-750-MFMF-53 / 4 "1 1 / 16-12 FN3500 psi3500 psi1 1 / 16-12 FN926NOK
RFQ
BDT-750-MFMO-53 / 4 "1 1 / 16-12 FN3500 psi3500 psi1 1 / 16-12 FN1 046NOK
RFQ
EDT-370-MSMS-53 / 8 "11 / 16-16 FN5000 psi5000 psi-758NOK
RFQ
DDT-370-MFMF-53 / 8 "9 / 16-18 UNF5000 psi5000 psi-671NOK
RFQ
PARKER -

Kontrollventil, hann x hann, 1/4 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
030470099BT6EUW644NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?