ALBION Pneumatiske hjul

Hjul med luftfylte hjul som sikrer en stillegående og støtsikker kjøring, og er ideelle for gressklippere, vogner, vogner og trillebårer. Kom med alternativer i over-the-wheel stropp og total-lock bremser

filtre

ALBION -

Svingbar pneumatisk hjul

StilModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningRamme Finishplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddeInnvendig avstand på bolthullPris (eks. mva)
A08SG06227S001G0.19 "0 til 299 lb.Sink kromatCKnobbete6"2"1-3/4 x 2-7/8"1 015NOK
B16SG08427SG0.25 "0 til 299 lb.Sink belagtBSawtooth8"2.5 "3 x 3 "1 417NOK
C16SG10627SG0.25 "300 til 999 lb.Sink belagtBSawtooth10 "3.5 "3 x 3 "1 472NOK
StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A16SG08427RG0 til 299 lb.220 lb.10.125 "8"2.5 "915NOK
A16SG10627RG300 til 999 lb.350 lb.13 "10 "3.5 "1 929NOK
ALBION -

Svingbart pneumatisk hjul med brems 2-1/4 W

ModellSakPris (eks. mva)
16SG08427SFBAGAC6BEN1 394 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?