VAL-MATIC Pluggventiler

Val-Matic gummiinnkapslede pluggventiler er ideelle for systemer der slam, grus eller faste stoffer er tilstede. De har spak / direkte mutter-betjente håndtak for enkel betjening og øvre og nedre trykklager for å sikre riktig pluggsentrering for minimal lekkasje.

filtre

VAL-MATIC -

Pluggventil

Val-matic pluggventiler er designet for bruk med skjermet kloakk, drikkevann/råvann og ikke-slipende slam i vanning, nedgraving og vertikale opp/nedstrømningssystemer. Aksel- og tetningssystemet til disse Val-Matic pluggventilene har pakningsoverbelastningsbeskyttelse (POP) for å forhindre overstramming av pakningsmaterialet og forlenge pakningens levetid. Disse ventilene er spakbetjent og består av ve-type pakning som er utskiftbar og feltjusterbar. De er i stand til å motstå trykk opp til 175 psi og overholder ASTM A126 klasse B-standarder. Velg fra et bredt utvalg av Val-Matic pluggventiler, tilgjengelig i FNPT og flensforbindelser på Raptor Supplies.

StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeAntall bolterTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A5800.75 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "2 916NOK
A5801 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "3.125 "1"2 991NOK
A5801.5 RTL37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.5 "3 718NOK
A5800.5 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "2 804NOK
A5801.25RLT37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.25 "3 380NOK
A5802 RTL150FNPTSpaken betjent-7.13 "5.25 "2"4 106NOK
B5825 RN240med flensDirekte mutterdrevet414.125 "7.5 "2.5 "8 613NOK
B5803 RN320med flensDirekte mutterdrevet414.125 "8"3"-
RFQ
B5804 RN570med flensDirekte mutterdrevet816.5 "9"4"-
RFQ
B5806 RN1200med flensDirekte mutterdrevet819.375 "10.5 "6"-
RFQ
B5808 RN2070med flensDirekte mutterdrevet822.63 "11.5 "8"-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?