PASS AND SEYMOUR Plug-in veggbryter-tidtakere

filtre

PASS AND SEYMOUR -

Digitale timere i Radiant-serien

Pass og Seymour Radiant Series digitale tidtakere er avanserte elektriske tidtakere designet for å gi kontroll over belysningen. Disse digitale tidtakerne fungerer med lyspærer eller armaturer, inkludert glødepærer, LED-er, lysrør, CFL-er, MLV-er og ELV-er. De har en opplyst bryter som sikrer synlighet i dårlige lysforhold. Disse digitale tidtakerne er utstyrt med en justerbar tidsforsinkelse fra 5 - 55 minutter (med intervaller på fem minutter) til 1 - 12 timer (med intervaller på 15 minutter). De har et hørbart pip og varsler om synlig lysblink før de slår seg av automatisk. Disse tidtakerne har en manuell PÅ/AV-bryter og kan betjenes ved spenninger opp til 120V.

StilModell
ART12-LA
RFQ
BRT12-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Radiant Series knappetimer

StilModellFARGE
ART2-LALys mandel
RFQ
ART2-WHvit
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Tidsbrytere i Adorne-serien

StilModellMateriale
AASTM2-W2-
RFQ
BASTM2G2grafitt
RFQ
CASTM2-M2Magnesium
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Digitale timere med fire knapper i Radiant-serien

Pass & Seymour Radiant Series digitale timere med fire knapper brukes til å automatisere belysningssystemer, ventilasjonsvifter og andre elektriske belastninger, slik at brukerne kan sette spesifikke tidsplaner for PÅ/AV-operasjoner. Disse tidtakerne har manuell PÅ/AV-funksjonalitet gjennom padlebryteren for å sikre enkel overstyring av tidtakerens tidsplan ved behov. De lar brukere velge mellom forhåndsinnstilte avstengningstider på 60, ​​40, 20 og 10 minutter for å sikre at lysene slås av etter ønsket varighet. Disse tidtakerne er integrert med et lokaliseringslys, som avgir en myk glød når bryteren er av, for å finne tidtakeren under dårlige lysforhold.

StilModellFARGEMateriale
ART2NICCV4-Nikkel
RFQ
BRT2DBCCV4-Mørk bronse
RFQ
CRT2-BKSvart-
RFQ
DRT2IElfenbein-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Veggboks digitale timere

StilModellFARGE
A97030-DEN-
RFQ
B97030-IElfenbein
RFQ
A97030-WHvit
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?