MASTER LOCK Plug and Switch Lockout Devices

filtre

MASTER LOCK -

Trykknapplåsing

StilModellpasserPris (eks. mva)
AS215330.5 mm og 22.5 mm dia. Brytere, plass til knapper Opp til 1-9 / 16 "dia. Og 1-3 / 4" høye428NOK
BS215130.5 mm og 22.5 mm dia. Brytere, plass til knapper Opptil 2 "dia. Og 1-3 / 4" Tall431NOK
MASTER LOCK -

Plugglås

StilModellpasserMaterialeSamlet DimensjonerHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris (eks. mva)
AS2005110 / 120V pluggerPlast1-5 / 8 "H x 1-1 / 2" B x 3/4 "D5 / 16 "217NOK
B487Opptil 3/4 "dia. Ledning og 3-1 / 4" lange pluggerXenoy3-1 / 4 "H x 2-1 / 2" B x 3/4 "D9 / 16 "269NOK
C488Opptil 3/4 "dia. Ledning og 6" lange pluggerXenoy6 "H x 3" W, 3/4 "dia.9 / 16 "323NOK
MASTER LOCK -

Lockout Cinch Sack Cover rød 1/4 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
453XLAD2YNF585NOK
MASTER LOCK -

Veggbryterlås rød 5/16 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
496BAB9EGH149NOK
MASTER LOCK -

Install Bases Clear - Pakke med 12

ModellSakPris (eks. mva)
S2152ASTAB6QTQ232NOK
MASTER LOCK -

Stort pluggedeksel rødt

ModellSakPris (eks. mva)
453LAB3GZK528NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?