Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 496B Veggbryter Lockout Rød 5/16 Inch Diameter | AB9EGH 2CJK9

MASTER LOCK 496B Veggbryterlås rød 5/16 tommers diameter

På lager
Vare: AB9EGH Modell: 496BKryssreferanse: 2CJK9
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbryterlåsing
FARGERød
passerToggle og Decora Paddle Wall Switches
Høyde4.75 "
Maks. Antall hengelåser1
Samlet Dimensjoner4-3 / 4 "H x 1-3 / 4" B x 1 "D
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.5 / 16 "
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3925900000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 496B Veggbryterlås rød 5/16 tommers diameter
149NOK / enhet