Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S2151 Trykknapp Lockout Clear | AB6QTN 22A865

MASTER LOCK S2151 Trykkknappsperre Fjern

På lager
Vare: AB6QTN Modell: S2151Kryssreferanse: 22A865
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapplåsing
FARGEFjern
passer30.5 mm og 22.5 mm dia. Brytere, plass til knapper Opptil 2 "dia. Og 1-3 / 4" Tall
MaterialeLexan polykarbonat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpasserPris
MASTER LOCK S2153 Trykknapp Lockout Clear | AB6QTP 22A866 S215330.5 mm og 22.5 mm dia. Brytere, plass til knapper Opp til 1-9 / 16 "dia. Og 1-3 / 4" høye427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S2151 Trykkknappsperre Fjern
435NOK / enhet