Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39080.031.0050 Dybelstift Legert stål 5/16 X 1/2 Lengde, 50PK | AC2QVR 2MB91

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 Dyvelpinne Legert stål 5/16 X 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AC2QVR Modell: U39080.031.0050Kryssreferanse: 2MB91
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
312NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3126 til 0.3128 "
Dobbel skjærstyrke (kg)20,000 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)10,000 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 Dyvelpinne Legert stål 5/16 X 1/2 Lengde, 50PK
312NOK /pakke