Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 453L overdimensjonert pluggdeksel Rød | AB3GZK 1TDB5

MASTER LOCK 453L overdimensjonert pluggdeksel Rød

På lager
Vare: AB3GZK Modell: 453LKryssreferanse: 1TDB5
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
528NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStort pluggedeksel
FARGERød
passerHengekontroller, overdimensjonerte spaker og plugger
Maks. Antall hengelåser6
Samlet Dimensjoner17 "H x 9-1 / 2" L x 6-1 / 4 "B
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 453L overdimensjonert pluggdeksel Rød
528NOK / enhet