VALLEY CRAFT Plattform lastebiler

Lette og korrosjonsbestandige plattformtrucker i aluminium/stål med en sklisikker overflate. Tilgjengelig i varianter av påstøpt gummi, pneumatisk og polyuretan hjul

filtre

VALLEY CRAFT -

Plattform lastebiler, Aluminium konstruksjon

Valley Craft plattformtrucker brukes til å løfte, flytte og levere gjenstander i matserveringsanlegg og laboratorieapplikasjoner. De har dekk med lett aluminiumkonstruksjon for å motstå korrosjon og kan sitte lavt til bakken for å redusere avstanden ved lasting av tunge eller klumpete materialer. Disse lastebilene har påstøpte gummihjul med pneumatiske eller solide gummihjul for støt- og vibrasjonsdemping i ujevnt terreng og enkel manøvrerbarhet. Noen modeller som f.eks 3716 standard plattform lastebil, 1600 lb ha håndbremser på håndtaket for å bremse lastebilene eller hindre dem i å bevege seg, og dermed forhindre løpende lastebiler ved transport av store laster over skrånende overflater eller ramper. Plattformbilene er utstyrt med avtagbare håndtak som sikrer enkel bekvemmelighet og er tilgjengelige i bæreevne på 1000, 1600 og 2000 lb.

StilModellLastekapasitetBremsHjul Dia.Hjul TypeBreddeDeck lengdeDekkbreddeHøydePris (eks. mva)
AF81002A31000 lbs.--Pneumatisk25 "--48 "6 750NOK
RFQ
B37161600 lb.-6"--60 "30 "--
RFQ
CF83713A91600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--38.5 "9 240NOK
RFQ
CF83732A61600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--39.5 "8 888NOK
RFQ
CF83712A01600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--38.5 "8 552NOK
RFQ
CF83730A81600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--39.5 "8 598NOK
RFQ
CF83736A21600 lbs.Nei.-Massivt gummi30 "--39.5 "10 278NOK
RFQ
CF83710A21600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--38.5 "8 262NOK
RFQ
CF83716A61600 lbs.Nei.-Massivt gummi30 "--38.5 "9 927NOK
RFQ
CF83735A31600 lbs.Nei.-Massivt gummi30 "--39.5 "9 591NOK
RFQ
CF83715A71600 lbs.Nei.-Massivt gummi30 "--38.5 "9 240NOK
RFQ
CF83733A51600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--39.5 "9 591NOK
RFQ
B37372000 lb.-10 "--30 "60 "--
RFQ
DF83737A12000 lbs.Ja-Massivt gummi30 "--40.5 "22 435NOK
RFQ
DF83738A02000 lbs.Ja-Pneumatisk30 "--41.5 "23 565NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Firehjulsstyrte industrivogner, ståldekk

Valley Craft firehjuls firestyrte industritilhengere er designet for motordrevet tauing av tung last i lave hastigheter og for å redusere den nødvendige manuelle fysiske innsatsen. De har en kraftig stålkonstruksjon for å motstå slagkrefter og støt, og har stift- og gaffelfester, som kobler dem til motordrevet slepeutstyr eller for å feste flere tilhengere. Disse tilhengerne har støpehjul i gummi, polyuretan eller pneumatisk materiale for støt- og vibrasjonsdemping i ujevne terrengoverflater og har tett svingradius som krever mindre plass til å manøvrere rundt hjørner, gangar og andre trange rom. Velg fra et bredt utvalg av disse tilhengerne, tilgjengelig i 2000 og 4000 lbs bærekapasitet.
Raptor Supplies tilbyr også Valley Craft Plattform lastebiler med avtagbare håndtak, med 1000, 1600 og 2000 lb bæreevne.

StilModellHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeTotal høydePris (eks. mva)
AF8975110 "Mold-On Gummi2.5 "16.25 "43 626NOK
RFQ
AF8975316 "Pneumatisk8"19.375 "40 939NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Firestyrt tilhenger, 2000 lbs kapasitet, 36 x 60 tommers plattform, pneumatiske hjul

ModellSakPris (eks. mva)
F89752CJ6TYF-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?