AUTOQUIP Plattformheiser

filtre

AUTOQUIP -

Vertikal ramheis

StilModellTidAksellastLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeMotor HP
ADRP-96144-30030 sek.24000 kg30000 lbs.168 "120 "144 "96 "10
RFQ
ADRP-72180-30030 sek.24000 kg30000 lbs.204 "96 "180 "72 "10
RFQ
ADRP-72144-30030 sek.24000 kg30000 lbs.168 "96 "144 "72 "10
RFQ
ADRP-84144-30030 sek.24000 kg30000 lbs.168 "108 "144 "84 "10
RFQ
ADRP-84180-30030 sek.24000 kg30000 lbs.204 "108 "180 "84 "10
RFQ
AAPE-7296-06042.9 sek.3500 kg6000 lbs.120 "96 "96 "72 "5
RFQ
AAPE-9696-06042.9 sek.3500 kg6000 lbs.120 "120 "96 "96 "5
RFQ
AAPE-4872-06042.9 sek.3500 kg6000 lbs.96 "72 "72 "48 "5
RFQ
AAPE-7272-06042.9 sek.3500 kg6000 lbs.96 "96 "72 "72 "5
RFQ
AAPE-4848-06042.9 sek.3500 kg6000 lbs.72 "72 "48 "48 "5
RFQ
AAPE-96120-06042.9 sek.3500 kg6000 lbs.144 "120 "120 "96 "5
RFQ
ADRP-96180-15050 sek.12000 kg15000 lbs.204 "120 "180 "96 "7.5
RFQ
ADRP-72144-15050 sek.12000 kg15000 lbs.168 "96 "144 "72 "7.5
RFQ
ADRP-84180-15050 sek.12000 kg15000 lbs.204 "108 "180 "84 "7.5
RFQ
ADRP-72180-15050 sek.12000 kg15000 lbs.204 "96 "180 "72 "7.5
RFQ
ADRP-84144-25075 sek.20000 kg25000 lbs.168 "108 "144 "84 "7.5
RFQ
ADRP-72144-20075 sek.16000 kg20000 lbs.168 "96 "144 "72 "5
RFQ
ADRP-72180-25075 sek.20000 kg25000 lbs.204 "96 "180 "72 "7.5
RFQ
ADRP-72144-25075 sek.20000 kg25000 lbs.168 "96 "144 "72 "7.5
RFQ
ADRP-96144-25075 sek.20000 kg25000 lbs.168 "120 "144 "96 "7.5
RFQ
ADRP-96180-25075 sek.20000 kg25000 lbs.204 "120 "180 "96 "7.5
RFQ
ADRP-96180-20075 sek.16000 kg20000 lbs.204 "120 "180 "96 "5
RFQ
ADRP-84144-20075 sek.16000 kg20000 lbs.168 "108 "144 "84 "5
RFQ
ADRP-96144-20075 sek.16000 kg20000 lbs.168 "120 "144 "96 "5
RFQ
ADRP-84180-20075 sek.16000 kg20000 lbs.204 "108 "180 "84 "5
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?