TRACTEL Plate and Beam Lifting Clamps

Brukes til løfting og rotering av plater, I-bjelker og fabrikerte sammenstillinger. Har stålkjever med en automatisk gripemekanisme som sikrer riktig klemmelåsing når platen er riktig plassert på baksiden av klemmens hals. Tilgjengelig i lastekapasiteter fra 500 til 9000 lb.

filtre

TRACTEL -

Plateklemme

Tractel -plate klemmer er designet for å løfte og transportere plater, stålrammer, profiler og fabrikerte enheter, uten ekstra krav til spesialverktøy. Disse plateklemmene har en permanent festet kjedeslynge, med en stor oval opphengsring, for håndtering av tunge og slitende belastninger på opptil 6600 lb og en automatisk låsedesign, med en fjærmekanisme i rustfritt stål, for ekstra sikkerhet. Velg mellom et stort utvalg av disse slag- og slitestyrke plateklemmer, tilgjengelig i fullt fleksible klemmekapasiteter fra 3/4 til 3-1/2 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKjeve kapasitetPris (eks. mva)
ANK2 30-602-5 / 16 "26 297NOK
ANK1 40-602-5 / 16 "19 643NOK
ANK3 40-803"37 015NOK
ANK2 60-903.5 "28 150NOK
ANK5 50-1003.875 "46 686NOK
BKS1 0-203 / 4 "6 739NOK
ANK1 0-203 / 4 "11 593NOK
BKS2 0-2515 / 16 "6 774NOK
TRACTEL -

Bjelkeklemme

StilModellKjeve kapasitetPris (eks. mva)
ACC070199"1 730NOK
ALT 1B9.5 "1 452NOK
ACC0702913.25 "2 367NOK
ALT 10B13.75 "5 179NOK
TRACTEL -

Nonmarring Plate Clamp 1100 lb 3-15 / 16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
NXR05 20-100AG9THW18 959 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?