TRACTEL NK1 40-60 Plate Clamp 3300 Lb 2-5 / 16 In | AB6UUF 22F482

TRACTEL NK1 40-60 plateklemme 3300 Lb 2-5/16 tommer

På lager
Vare: AB6UUF Modell: NK1 40-60Kryssreferanse: 22F482

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateklemme
Kjeve kapasitet2-5 / 16 "
KjevematerialeStål
LøftepunktKjede med lastring
LåsingstypeAutomatisk selvlåsing
OperasjonVertikal løft
Sikker arbeidsbelastning3300 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8431499020
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellKjeve kapasitetPris
TRACTEL KS2 0-25 Plateklemme 4400 Lb 15/16 In | AB6UUE 22F478 KS2 0-2515 / 16 "6 774 NOK
TRACTEL NK3 40-80 Plateklemme 9900 Lb 3 In | AB6UUG 22F487 NK3 40-803"34 097 NOK
TRACTEL NK5 50-100 Plate Clamp 16 500 Lb 3-7 / 8 In | AB6UUH 22F490 NK5 50-1003.875 "58 556 NOK
TRACTEL KS1 0-20 Plateklemme 2200 lb 3/4 tomme | AG9THX 22F477 KS1 0-203 / 4 "6 207 NOK
TRACTEL NK1 0-20 Plateklemme 3300 lb 3/4 tomme | AG9THY 22F480 NK1 0-203 / 4 "10 679 NOK
TRACTEL NK2 30-60 Plate Clamp 6600 lb 2-5 / 16 inch | AG9THZ 22F484 NK2 30-602-5 / 16 "24 224 NOK
TRACTEL NK2 60-90 Plateklemme 6600 lb 3-1/2 tomme | AG9TJA 22F485 NK2 60-903.5 "25 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACTEL NK1 40-60 plateklemme 3300 Lb 2-5/16 tommer
18 094 NOK / enhet