TRACTEL KS2 0-25 Plateklemme 4400 Lb 15/16 In | AB6UUE 22F478

TRACTEL KS2 0-25 Plateklemme 4400 Lb 15/16 In

På lager
Vare: AB6UUE Modell: KS2 0-25Kryssreferanse: 22F478

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateklemme
Kjeve kapasitet15 / 16 "
KjevematerialeStål
LøftepunktKjede med lastring
LåsingstypeAutomatisk selvlåsing
OperasjonVertikal løft
Sikker arbeidsbelastning4400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908595
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellKjeve kapasitetPris
TRACTEL NK1 40-60 Plate Clamp 3300 Lb 2-5 / 16 In | AB6UUF 22F482 NK1 40-602-5 / 16 "18 094 NOK
TRACTEL NK3 40-80 Plateklemme 9900 Lb 3 In | AB6UUG 22F487 NK3 40-803"34 097 NOK
TRACTEL NK5 50-100 Plate Clamp 16 500 Lb 3-7 / 8 In | AB6UUH 22F490 NK5 50-1003.875 "58 556 NOK
TRACTEL KS1 0-20 Plateklemme 2200 lb 3/4 tomme | AG9THX 22F477 KS1 0-203 / 4 "6 207 NOK
TRACTEL NK1 0-20 Plateklemme 3300 lb 3/4 tomme | AG9THY 22F480 NK1 0-203 / 4 "10 679 NOK
TRACTEL NK2 30-60 Plate Clamp 6600 lb 2-5 / 16 inch | AG9THZ 22F484 NK2 30-602-5 / 16 "24 224 NOK
TRACTEL NK2 60-90 Plateklemme 6600 lb 3-1/2 tomme | AG9TJA 22F485 NK2 60-903.5 "25 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACTEL KS2 0-25 Plateklemme 4400 Lb 15/16 In
6 774 NOK / enhet