PLAST-O-MATIC Magnetventiler av plast

Egnet for flerbruksapplikasjoner som avstengning, distribusjon og blanding av væsker i vannforsyning, avløpsvannbehandling og doseringsindustri. Har PTFE-belg for utmerket bøyningsevne; ideell for bruk med alle kjemikalier. Tilgjengelig i størrelser fra 1/4 til 1 tomme

filtre

StilModellPris (eks. mva)
ATHP2V4W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
ATHP2V6W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
ATHP2V8W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
ATHP4V4W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
ATHP4V8W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
ATHP4V6W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AEASY2V8W24-120/60-NO-PV9 982NOK
RFQ
AEASY4V8W24-120/60-NO-PV11 319NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC -

EASYMT-seriens magnetventiler

Plast-O-Matic EASYMT-seriens magnetventiler kontrollerer flyten av væsker eller gasser i kjemisk prosessering, vannbehandling, halvlederproduksjon og farmasøytiske applikasjoner. Disse ventilene har Geon PVC / Corzan CPVC / Natural Polypro / Kynar PVDF tetninger for kompatibilitet med forskjellige bruksområder. De tilbyr 1000000 sykluser testet under laboratorieforhold, og feltapplikasjoner rapporterer over 2000000 sykluser. Disse ventilene har en robust støpt konstruksjon og en patentert Fail-Dry ventilert design for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Disse magnetventilene kommer med en støpt korrosjonsbestandig spoleenhet for økt holdbarhet og standard W24-spolen med en COOL DIN-kontakt for redusert energiforbruk. Disse IP-65-klassifiserte ventilene er individuelt inspisert og testet for økt bekvemmelighet med en standard spolekoblingslampe for å indikere når ventilen er aktivert.

StilModellVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AEASYMT4V12W24-120/60-PF-----9 648NOK
RFQ
AEASYMT2V12W24-120/60-PP-----8 873NOK
RFQ
AEASYMT4V12W24-120/60-PP-----9 261NOK
RFQ
AEASYMT4V12W24-120/60-CP-----9 234NOK
RFQ
AEASYMT4V12W24-120/60-PV-----8 459NOK
RFQ
BEASYMT4V12R24-120/60-PP-----7 336NOK
RFQ
BEASYMT4V12R24-120/60-CP-----7 309NOK
RFQ
AEASYMT2V12W24-120/60-PF-----9 354NOK
RFQ
AEASYMT2V12W24-120/60-CP-----8 833NOK
RFQ
BEASYMT4V12R24-120/60-PV-----6 521NOK
RFQ
AEASYMT2V12W24-120/60-PV-----8 325NOK
RFQ
BEASYMT4V12R24-120/60-PF-----7 724NOK
RFQ
BEASYMT2V12R24-120/60-PF-----7 456NOK
RFQ
BEASYMT2V12R24-120/60-CP-----6 909NOK
RFQ
BEASYMT2V12R24-120/60-PV-----6 361NOK
RFQ
BEASYMT2V12R24-120/60-PP-----6 949NOK
RFQ
AEASYMT2V12W24-PP1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "7 778NOK
AEASMT6V22W24-PP4.2021 / 32 "7"4"1"9 207NOK
StilModellBody MaterialVolumkoeffisientMaks. Væsketemp.Åpning Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
AEAST4V6W11-120/60-PP-----6 267NOK
RFQ
AEAST2V6W11-120/60-PF-----11 051NOK
RFQ
AEAST4V6W11-120/60-PF-----11 145NOK
RFQ
AEAST2V8W11-120/60-PP-----6 240NOK
RFQ
AEAST4V8W11-120/60-PV-----5 826NOK
RFQ
AEAST2V6W11-120/60-PV-----5 719NOK
RFQ
AEAST2V8W11-120/60-PF-----11 091NOK
RFQ
AEAST4V8W11-120/60-PF-----11 185NOK
RFQ
AEAST4V8W11-120/60-PP-----6 347NOK
RFQ
AEAST2V6W11-120/60-PP-----6 214NOK
RFQ
AEAST4V6W11-120/60-PV-----5 799NOK
RFQ
AEAST2V8W11-120/60-PV-----5 746NOK
RFQ
AEAST2V8W11-PPpolypropylen0.80180 Grader F1 / 4 "1 / 4 "5 578NOK
AEAST4V6W11-PPpolypropylen0.50180 Grader F3 / 16 "1 / 2 "5 378NOK
AEAST4V8W11-PPpolypropylen0.80180 Grader F1 / 4 "1 / 2 "5 566NOK
AEAST2V6W11-PPpolypropylen0.50180 Grader F3 / 16 "1 / 4 "5 768NOK
AEAST2V8W11-PVPVC0.80140 Grader F1 / 4 "1 / 4 "4 996NOK
AEAST4V6W11-PVPVC0.50140 Grader F3 / 16 "1 / 2 "4 858NOK
AEAST4V8W11-PVPVC0.80140 Grader F1 / 4 "1 / 2 "4 919NOK
AEAST2V6W11-PVPVC0.50140 Grader F3 / 16 "1 / 4 "4 797NOK
PLAST-O-MATIC -

EASMT-serien magnetventiler

PLAST-O-MATIC -

Magnetventiler av plast

StilModellPris (eks. mva)
ATHP2V6W24-PV10 561NOK
ATHP2V8W24-PV10 599NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?