Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP magnetventil, 2-veis, 1/4 tomme størrelse, normalt lukket, polypropylen | AA3GFF 11K459

PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP magnetventil, 2-veis, 1/4 tomme størrelse, normalt lukket, polypropylen

På lager
Vare: AA3GFF Modell: EAST2V6W11-PPKryssref: 11K459

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
5 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body Materialpolypropylen
Volumkoeffisient0.50
SpoleskapVanntett og støvtett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblingerDIN
Hz60
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering4X
OperasjonDirekte skuespiller
Åpning Dia.3 / 16 "
Total høyde4 9 / 16 "
Total lengde2.187 "
Samlet bredde2.187 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk140 psi
Forsegl materialeViton
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialVolumkoeffisientMaks. Væsketemp.Åpning Dia.RørstørrelsePris
PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PV magnetventil, 2-veis, 1/4 tomme størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFB 11K455 EAST2V6W11-PVPVC0.50140 Grader F3 / 16 "1 / 4 "4 797 NOK
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PV magnetventil, 2-veis, 1/4 tomme størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFC 11K456 EAST2V8W11-PVPVC0.80140 Grader F1 / 4 "1 / 4 "4 996 NOK
PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PV magnetventil, 2-veis, 1/2 tomme størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFD 11K457 EAST4V6W11-PVPVC0.50140 Grader F3 / 16 "1 / 2 "4 858 NOK
PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PV magnetventil, 2-veis, 1/2 tomme størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFE 11K458 EAST4V8W11-PVPVC0.80140 Grader F1 / 4 "1 / 2 "4 919 NOK
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PP magnetventil, 2-veis, 1/4 tomme størrelse, normalt lukket, polypropylen | AA3GFG 11K460 EAST2V8W11-PPpolypropylen0.80180 Grader F1 / 4 "1 / 4 "5 578 NOK
PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PP magnetventil, 2-veis, 1/2 tomme størrelse, normalt lukket, polypropylen | AA3GFH 11K461 EAST4V6W11-PPpolypropylen0.50180 Grader F3 / 16 "1 / 2 "5 378 NOK
PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PP magnetventil, 2-veis, 1/2 tomme størrelse, normalt lukket, polypropylen | AA3GFJ 11K462 EAST4V8W11-PPpolypropylen0.80180 Grader F1 / 4 "1 / 2 "5 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP magnetventil, 2-veis, 1/4 tomme størrelse, normalt lukket, polypropylen
5 768 NOK / enhet