NYLATRON NSM Plastplater og flat lager

filtre

NYLATRON NSM -

Støpt nylon 6 ark

StilModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris (eks. mva)
A2 XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 384NOK
A2 XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 725NOK
A2 XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 082NOK
A2 XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 556NOK
B2 XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "8 037NOK
B2 XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "3 926NOK
A2 XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 019NOK
A2XPH724 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "7 852NOK
A2XPH424 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "4 163NOK
B2XPJ224 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "16 074NOK
B2XPJ124 "2"+0.040 "/ - 0.000"12 "14 993NOK
B2XPH624 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "6 039NOK
B2XPH324 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 451NOK
B2 XPK824 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "5 538NOK
A2XPH224 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 769NOK
B2XPN248 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "11 077NOK
B2XPJ648 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "6 902NOK
B2 XPK748 "3.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "44 874NOK
B2XPN848 "1.25 "+0.040 "/ - 0.000"24 "38 675NOK
B2 XPK548 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "32 150NOK
B2XPJ848 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "10 056NOK
A2XPJ548 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "5 538NOK
B2XPN448 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "14 482NOK
B2XPN548 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"24 "20 457NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?