WILTON TOOLS Høvler

filtre

POWERMATIC -

Elektriske høvler

StilModellampsMotor HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpeedPris (eks. mva)
A1791268-7.54259494800 rpm154 959NOK
A1791261------122 143NOK
B179130318.5155462355000 RPM251 960NOK
C17913152852641.37536.6255000 RPM89 649NOK
D17912132834843.5284500 rpm59 237NOK
JET TOOLS -

Høvler / snekker 9000 o / min

StilModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A70740031 "18.5 "16.5 "9 774NOK
B70741037-1 / 2 "44 "18.5 "11 041NOK
MAKITA -

Høvler

StilModellForsterker @ 120VSakIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AD-17245-Blade----3 237NOK 1
B793346-8-Planer----859NOK 1
CD-17223-Tilbehør----821NOK 1
DD-70910-Blade----750NOK 1
ED-46230-Blade----427NOK 2
FD-46246-Blade----254NOK 2
GB-02870-Blade----958NOK 1
HKP0800K6.5Planer1700011.25 "5.7 lb.3.25 "2 782NOK 1
I1912B7.5Planer1600014 "9.3 lb.4.38 "5 687NOK 1
JKP08107.5Planer1600011.375 "7.3 lb.3.25 "4 056NOK 1
K1806B10.9Planer1500020.25 "19.8 lb.6.75 "13 282NOK 1
LKP31215Planer12000---38 307NOK 1
MAKITA -

Bærbar høvel, 12 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
2012NBAA6TAF13 107 NOK
1
DEWALT -

Bærbar høvel 2 hk 13 tommer bredde 6 tommer T 15a

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
DW735AA9RWU10 523 NOK
1
DEWALT -

Høvletykkelse 1 hk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
DW734AC8GXB8 874 NOK
1
POWERMATIC -

Høvler 5 Hk 14 A

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
1791316AD4QJG84 855 NOK
1
JET TOOLS -

Kombinasjonshøvel / skjøt, 3 hk, 12.5 A

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
708475AD4QJH55 956 NOK
1
JET TOOLS -

Høvle/støper Kombinasjon 1-1/2 Hp 15 A

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
708524AD4QJJ24 374 NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?