MAKITA 1806B Høvler, 10.9 A, 15000 RPM, 6-3/4 tommer | AA6RZU 14U127

MAKITA 1806B høvler, 10.9 A, 15000 RPM, 6-3/4 tommer

På lager
Vare: AA6RZU Modell: 1806BKryssreferanse: 14U127

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlaner
Forsterker @ 120V10.9
LagreneBall og rulle
Skjæredybde1/16 tommer
Ingen belastning RPM15000
Verktøylengde20.25 "
Verktøyvekt19.8 lb.
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.6925
Skipets høyde (cm)20.9
Skipets lengde (cm)61.32
Skipets bredde (cm)32.31
HS kode8465920037
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Ideell for å jevne ut grove og ujevne trekanter, utjevning av gulvbjelker og avsmalnende treoverflater
    • 10.9 En kraftig motor som gir 15000 o / min for forbedret ytelse
    • 2-knivskjærehode gir 30000 kutt per minutt og sikrer rask fjerning av materiale
    • Låseknapp for å forhindre utilsiktet bryteråpning og presisjonsbearbeidet aluminiumsbase med en solid såleplate for ekstra stabilitet
    • Korrekt justerte grep foran og bak for balansert drift
    • Leveres utstyrt med en slipeholderenhet, en skiftenøkkel, en styrestokk, en trekantet linjal, et bladsett og en verktøykasse av tre

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 120VSakIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektBreddepk. Antall.Pris
MAKITA KP0800K Høvlesett 3-1/4 tommer 6.5 A | AA6LEX 14F142 KP0800K6.5Planer1700011.25 "5.7 lb.3.25 "12 782 NOK
MAKITA KP0810 Høvler 3-1/4 tommer 7.5 A | AA6LEY 14F143 KP08107.5Planer1600011.375 "7.3 lb.3.25 "14 056 NOK
MAKITA KP312 høvler, 12-1/4 tommer, 15 A | AA6LEZ 14F144 KP31215Planer12000---138 307 NOK
MAKITA 1912B Høvler 4-3/8 In | AA6RZV 14U128 1912B7.5Planer1600014 "9.3 lb.4.38 "15 687 NOK
MAKITA D-17223 Høvlebladsett karbid, 3-1/4 tommers størrelse | CT2DCC 24Y428 D-17223-Tilbehør----1821NOK
MAKITA 793346-8 Høvelblad modell 2012 og 2012Nb, 2012/2012NB, stål | CT2DCE 24Y423 793346-8-Planer----1859NOK
MAKITA D-70910 Høvelblad, 1805B, Stål, 2 PK | CT2DCF 793ZZ4 D-70910-Blade----1750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA 1806B høvler, 10.9 A, 15000 RPM, 6-3/4 tommer
13 282 NOK / enhet